カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(442)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(653)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(540)
- オフィスサプライ(1,173)
- オフィス家具/清掃用品(136)
- 切削工具・研磨材(785)
- 測定・測量用品(430)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,543)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(48)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,380)
- メカニカル部品/機構部品(8,279)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,739)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(167)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,462)
- ねじ・ボルト・釘/素材(478)
- 自動車用品(104)
- バイク用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(195)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(38)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- RS PRO
- 19ページ目
19ページ目: RS PROのすべての商品

RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 非絶縁, シルバー
RS PRO¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 非絶縁エントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.7mm色 = シルバーシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズAWG = 18AWGRS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:10m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 10m厚さ = 10mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro はんだ付け用 タグ端子
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(250個)当日出荷仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コンビネーションスパナセット 10ピース
RS PRO¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11 mm個数 = 10材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムThe RS Proコンビネーションスパナ10本セット. RS Proコンビネーションスパナ10本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、研磨仕上げのカーボンスチールで製造されています。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 高品質のカーボンスチール製 汎用、ダブルエンドスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro はんだごてステーションアクセサリ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2サイズ = Aタイプボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = メタル色 = 黒シリーズ = FTRS Pro XLR HDMIコネクタ. RS Proがお届けするこのXLR HDMIアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このHDMI A-HDMI Aレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属製のボディとプレート. 前面又は背面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBダストカバー オス
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(Mini USBコネクタ用). Mini USB-Bプラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSB-Bコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップと、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の49 mmチェーンを備えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 111-6755 111-6755 及び ; 111-6757 111-6757 を参照してください。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 RS Pro 絶縁 赤 0.5 → 0.75mm2, 22 → 18AWG
RS PRO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 15.2mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット
RS PRO¥749税込¥8241個当日出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 2極 メス
RS PRO¥629税込¥6921個当日出荷仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板及びフラックスブラシ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(10個)翌々日出荷仕様毛材質 = グラスファイバー直径 = 4mmクリーニングブラシ. 基板、バッテリコンタクト、固定具などのコンポーネントや狭い場所のクリーニングに実に有用な工具です。
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:4mm, 直径:22mm, x 高さ:13mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dinプラグ RS Pro Plug 6極
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート 銀めっき
RS PRO(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS Pro
RS PRO¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒シリーズ = 3.5m/mコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 717m BS EN13602
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様断面積 = 0.035 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.21mm長さ = 717m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 91.3m BS EN13602
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 34.6m BS EN13602
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)DC24接点構成SPST動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20アクチュエータ色赤実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1
RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 様々な色, ナイロン 66
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(250個)当日出荷仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 様々な色材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 250最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応、UL94V-2各色混合ケーブルタイパック. 各パックには、計250個(黄、青、赤、緑、オレンジがそれぞれ50個ずつ)の取り外しできないケーブルタイが揃っており、ケーブルや部品の色分けに使用することができます。 ケーブル / ワイヤ管理に最適です。. 特長と利点 ; ナイロン66製 ; 難燃性等級UL94V-2 ; 7種類のサイズのパックを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:32mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 13.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド