絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,361)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,230)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,753)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,471)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,043)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)

Glass fibre pencil - 4mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
RS PRO タップ & ダイセット 54個
RS PRO¥79,980税込¥87,9781セット7日以内出荷最大ダイサイズ = M20。最小タップサイズ = M3。最大タップサイズ = M20。最小ダイサイズ = M3。個数 = 54。セット内容 = タップ / ダイ。材質 = HSS。。RS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20
タップ & ドリルセット RS PRO, 材質 HSS
RS PRO¥2,998税込¥3,2981セット7日以内出荷RS Pro タップ / ドリル RS Pro のタップ / ドリル 9 本セットは、高品質でプロ仕様のセットで、さまざまな業務用や DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。このセットの各ピースは、セルフセンタリングポイントを備え、センタードリルやセンターポンチにとって最高の位置精度を実現できるように設計されています。汎用性の高いタップ / ドリルセットで、さまざまな用途に適しています。 特長と利点: この RS Pro タップ / ドリル 9 本セットは、軟質金属、鉄、アルミプレートなどのドリル、タッピング、切断に最適です 電動ドリルで使用する場合、穴開け、バリ取り、タッピング、皿座ぐりなどの用途に対応し、時間と労力を節約する完全なソリューションを提供します セルフセンタリングポイントを備えた設計により、センタードリルやセンターポンチによる穴開け時に支援が不要で、精度と精度に優れた確実なドリル穴開けが可能です タップサイズ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M10 ドリルビットサイズ: PH2 、マイナス: 4 mm 手動工具及び電動工具での使用に最適です 成形された保管ケース入り 用途: タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップとドリルのセットはこの 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 構造 DIY 配管 作業場 改装工事中 これはどのねじ範囲に適していますか このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3、M4、M5、M6、M8、M10 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。 タップとダイの違いは何ですか タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。 このセットを電動工具で使用できますか この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具で Rapid タッピングや穴開けが可能になります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = スパイラル溝個数 = 6材質 = HSS
やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro 平やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの手動やすりは、屋内外の面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質の中目やすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料及び次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。平やすりは何に使用しますか?. ダブルカットやすりは、アルミや合金スチールなどの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 平やすりの粗さはセカンドカットされており、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。その他のサイズはありますか?. RS Pro やすりシリーズは、さまざまなやすりサイズに対応し、やすり掛けのニーズや用途に対応できます。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611472 1611472 インチ ; 1611473 1611473 10 インチ ; 1611474 1611474 12 インチ ; 1611475 1611475. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS 90° ヘッド径20mm, 3フルート
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ヘッド径 = 20mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 1
タップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS
RS PRO¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ホールクリーニングブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 10mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm あり 12歯
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属、木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 12。歯ピッチ = 2.1mm。パック数 = 5。ブレード材質 = Bi-metal。バイメタル = あり。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥899税込¥9891セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = No 1 、 5/64 インチ 。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
RS PRO バイス・万力
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 65mm。ジョー開口 = 60mm。ジョー深さ = 30mm。取付け = クランプ。重さ = 2.1kg。。RS Pro G クランプスイベルベンチバイスです. RS PRO のこの軽量ベンチバイスは、汎用用途に最適で、 360 ° 調整できるようにスイベルプラットフォームに取り付けられます。このバイスは、高品位鋳鉄製で、調整可能な G クランプを備え、表面に固定できます。クランプ動作が簡単なため、バイスは非常に持ち運びやすく、高い汎用性を発揮します。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、金属加工用に部材を接着して固定するために、材料を所定の位置に保持するのに最適です。一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 鋳鉄製のバイス構造 鋼製ジョー 360 ° 回転バイスヘッド G クランプアタッチメント 用途 実際、このミニベンチバイスはエンジニアバイスとも呼ばれ、さまざまな用途に適しています。作業台の端に固定できるように設計されているバイスでは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途にも耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M5, 材質 HSS
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ねじサイズ = M5。タイプ = 六角軸タップ。ピッチ = 0.8mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.35mm。シャンクタイプ = プレーン。。六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M4, 材質 HSS
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ねじサイズ = M4。タイプ = 六角軸タップ。ピッチ = 0.7mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.35mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS PRO V11
ねじタップ RS PRO ハンドタップ 7/16→ 14UNC DIN, 材質 HSS
RS PRO¥6,798税込¥7,4781セット7日以内出荷ねじサイズ = 7/16→ 14UNC。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = UNC。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 8 mm。シャンクタイプ = プレーン。ねじ山ピッチ = 14TPI。。UNCタップ
ねじタップ RS PRO ハンドタップ 3/8→ 16UNC DIN, 材質 HSS
RS PRO¥889税込¥9781セット7日以内出荷ねじサイズ = 3/8→ 16UNC。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = UNC。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 7 mm。シャンクタイプ = プレーン。ねじ山ピッチ = 16TPI。。UNCタップ
ねじタップ RS PRO ハンドタップ 1/4→ 28UNF DIN, 材質 HSS
RS PRO¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷セットタイプ = ねじ切りタップ。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = UNF。ねじ方向 = ライトハンド。全体長さ = 56mm。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6 mm。シャンクタイプ = プレーン。ねじ山ピッチ = 28TPI。。RS PRO V11
ねじタップ RS PRO ハンドタップ 7/16→ 20UNF DIN, 材質 HSS
RS PRO¥6,198税込¥6,8181セット7日以内出荷ねじサイズ = 7/16→ 20UNF。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = UNF。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 8 mm。シャンクタイプ = プレーン。ねじ山ピッチ = 20TPI。。RS PRO 11
ねじタップ RS PRO ハンドタップ M12 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷ねじサイズ = M12。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.75mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 9mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷ねじサイズ = M12。ピッチ = 1.75mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
RS PRO ねじ切りダイ 3/8-24 UNF, 25.4mm 外径 9mm 厚さ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ねじサイズ = 3/8-24 UNF。外径 = 25.4mm。厚さ = 9mm。材質 = HSS。。HSS、DIN / UNF / UNCダイ. DIN仕様に準拠したHSSダイの業務用シリーズに、幅広いサイズを取り揃えています。
RS PRO ダイナットセット
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷RS Pro HSS ダイナット 7 個セット、 M3-M12. RS Pro の 7 ピースダイナットセットについて紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのダイナットセットは、留め具のオス部分にある損傷又は腐食したねじ山の清掃及び修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、精密なねじ切りに必要なすべてのものを提供します 六角ダイは、スペースが限られている場合でもレンチやソケットと併用でき、修理やメンテナンス作業に最適です 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます このセットの部品はすべてポケットサイズの金属収納ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬して保護でき、錆や腐食が発生しないようになっています. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS ダイナットセットを選択する理由. HSS ダイセットを選択することで、 Durable 及び hardy 材料を選択して、常に高品質の結果を達成していることを確認できます。HSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。このセットには何が付属していますか.. M3 ~ M12 のダイナット 金属製保管ケース仕様ねじサイズ = M3 → M12個数 = 7材質 = HSS
RS PRO 旋盤用チャック
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷回転中心. マシン旋盤で使用するライブ又は回転センターです。より高速な回転速度とより大きなクランプ圧を実現します 汎用用途に最適です仕様テーパーサイズ = MT3
RS PRO ダイホルダ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル仕様サポートされているダイサイズ = 25mm
ホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
RS PRO 研磨ブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO 11仕様ブラシの種類 = エンド直径 = 25mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 20000rpm
RS PRO 研磨ブラシ
RS PRO¥599税込¥6591個翌々日出荷RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 55mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 4500rpm
RS PRO 研磨紙 炭化ケイ素(SiC)
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(25個)7日以内出荷RS PRO 11仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = P120学年 = ミディアムシートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
RS PRO 研磨紙 炭化ケイ素(SiC)
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(25個)7日以内出荷RS PRO 11仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = P600学年 = ベリーファインシートサイズ = 280 x 230mm長さ = 280mm幅 = 230mmパックあたりの枚数 = 25
やすりハンドル RS PRO 103mm
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 103mmRoHS指令(10物質対応)対応
やすり RS PRO フラット セコンドカット 305mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS Pro 平やすり. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのフラットファイルは、内外のあらゆる面でのやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のセカンドカットやすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料や、次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。フラットファイルは何に使用しますか?. ダブルカットフラットやすりは、アルミや合金鋼などの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro フラットやすりの粗さはセカンドカットされており、材料を迅速かつ効率的に除去できます。その他のサイズはありますか?. RS Pro フラットやすりシリーズは、さまざまなやすりニーズや用途に対応する各種サイズを取り揃えています。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611467 1611467 インチ ; 1611468 1611468 10 インチ ; 1611469 1611469 12 インチ ; 1611470 1611470. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。仕様形状 = フラットカットタイプ = セコンドカット長さ = 305mmRoHS指令(10物質対応)対応
やすり RS PRO 荒目 200mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷RS Proやすり5本セット、荒目. RS Proやすり5本セットです。技術者用に考え抜かれたセットで、最も一般的なサイズと形状のやすりで構成されています。このRS Proやすりは、鋭利で耐久性と品質に優れており、工具箱に加えておくのに最適です。特長と利点. 高炭素含有鋼 ソフトグリップハンドル 組み合わせB - 荒目 8インチのやすり 連続使用に最適. 目次. 8インチ平形 8インチ半丸形 8インチ丸形 8インチ角形 8インチ三角形仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセットカットタイプ = 荒目長さ = 200mm個数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
やすり RS PRO フラット 160mm
RS PRO¥479税込¥5271個7日以内出荷RS Pro フラットニードルヤス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのフラットニードルヤスリは、先端のやすりがけだけでなく、バリ取りや滑らかなエッジの保持にも使用する、優れた汎用手持ち工具です。フラットニードルヤスリは、 4 つの側面すべてに薄型フラット設計の歯を備えているので、フラットエッジでの作業に最適です。Durable RS Pro ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品と互換性があり、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .精密なファイリングを可能にするスリムライン設計 .汎用のファイリングや成形に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. フラットニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 平針やすりは、セカンドカットエッジを備えているので、素材を除去したり、バリ取りを Faster 速度で実行できます。 何枚の面を切断しますか. RS Pro フラットニードルヤスリは、 3 枚のエッジをダブルカットしているので、さまざまな角度で素材をすばやく効率的に内部及び外部にヤスリがけしたりバリを取りたりすることができます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。仕様形状 = フラット長さ = 160mm
タップセット RS PRO M10, 材質 HSS
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷RS Pro HSS タップ 6 本セット. RS Pro HSS スパイラル溝ねじタップ 6 本セットは、手や機械によるねじ山の切断(タッピング)に最適な高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップのセレクションで、金属や木材などの材料に使用されるドリル穴への RS Pro のねじ山タップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。M3 → M10 のメートルねじ山のタップが含まれた Durable な収納ボックスです。使用しないときにしっかり保護します。特長と利点. ねじサイズ M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 を含む 6 種セット 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています Durable な収納ボックスが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ: 最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。仕様ねじサイズ = M10タイプ = 六角軸タップ個数 = 6材質 = HSS
ドリルビット RS PRO HSS, 11段 ドリル深さ3mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro HSS ステップドリルビット、バリ取り. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、ステンレス鋼、炭素鋼、軟質金属、プラスチックなどを切断するためのパイロット穴が不要です。ステップコーン形状により、 つのドリルで複数の直径の表面を切断できます。 ドリルビットは 枚刃の切断動作で、厚さ mm までのシート素材に正確な平行穴をあけることができます。 ステップドリルビットオプション: 232-507-6 232-507-6 36 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-513 232-513 7 37 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-529-8 232-529-8 41 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm. 特長と利点:. mm 刻みです HSS ドリルビット 振動を排除します 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します。 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック ステップドリルビットはどれくらい優れていますか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 11最大ドリル深さ = 3mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 36mm
RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
タップセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M5タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 58mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーン
...