4,703件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 300mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = メスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 100mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸アダプタ RS Pro ストレート N型 ジャック N型 - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸アダプタ RS Pro ストレート N型 ジャック N型 - ジャック ニッケル

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ RS Pro 白 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 白

    RS PRO
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップ RS Pro 440mm 1段 スチール RS PRO

    ステップ RS Pro 440mm 1段 スチール

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ数 = 1プラットフォーム高さ = 255mm材質 = スチール重量 = 2.2kg全高 = 440mmスチール製踏み台. 業務用入れ子可能踏み台です。1又は2段のオプションがあります。 それぞれチューブ型スチールフレームから作成され、踏み台にはラバーマットが付いています。. 入れ子可能 チューブ型スチールフレーム スリップ防止ゴム脚 踏み台にはラバーマット付き EN-14183準拠
  • 静電対策ラボ用白衣 RS Pro RS PRO

    静電対策ラボ用白衣 RS Pro

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
  • マルチツール RS Pro ステンレス鋼 RS PRO

    マルチツール RS Pro ステンレス鋼

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼ハンドル材質 = ステンレス鋼クローズ長さ = 130mmキャンバスポーチ. RS Pro 11機能マルチ工具、LEDライト. RS Pro 11機能のマルチ工具には、ステンレススチール製のブレードとLEDライトが付いています。. 特長と利点:. 11の機能: 缶切り、栓抜き、ファインエッジブレード、LEDライト、ストラップ、先長プライヤ、プラスドライバ、はさみ、マイナスドライバ、標準プライヤ、スイッチボタン、ワイヤカッター
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 310mm幅 = 200mm高さ = 210mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro硬底ジッパー付き工具バッグ. RS Proジッパー付き工具バッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運べるようになっています。. 特長と利点. 頑丈な防水ポリエステル製 ジッパー付きの上部開口 パッド付きショルダーストラップを装備 取り外し可能なベースボード 独立した複数のポケット
  • RS Pro 熱電対取り付けパッド RS PRO

    RS Pro 熱電対取り付けパッド

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 1m

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.3mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-075 マイラー 304mm x 200mm x 0.075mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-075 マイラー 304mm x 200mm x 0.075mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.075mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-050 マイラー 304mm x 200mm x 0.05mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-050 マイラー 304mm x 200mm x 0.05mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.05mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤 RS PRO

    RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 5V ac, 85dB

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黄併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:29.8mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:29.8mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 29.8mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:24.8mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:24.8mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 24.8mmノブ高さ = 18.4mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:38.6mm RS PRO

    RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:38.6mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = グレー併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、ねじ取り付けノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 内部のねじでシャフトに固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1.035g/cm3用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドリルバイス RS PRO

    RS Pro ドリルバイス

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ドリルバイスジョー幅 = 125mmジョー開口 = 125mmジョー深さ = 32.5mm取付け = ネジ重量 = 7.9kgドリルプレスバイス. 難易度の高いドリル、ネジ切り、穴あけ作業に最適の業務用機械加工バイスです。. 強力かつ丈夫な設計 大容量平行ジョー ピラー又はベンチドリルで使用可能
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレス鋼取り付けブラケットを備えたミニチュアインライン熱電対ソケット製品です。 このミニチュア熱電対ソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = J色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応