- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- RS PRO
- 3ページ目
3ページ目: RS PROのすべての商品
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
消費電力(W)2.16(0.18A)
最大電流(mA)250
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.1
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@125Vac
カットアウト幅(mm)(パネル)19.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様個数 = 15最大サイズ = 76mm最小サイズ = 19mm材質 = バイメタルPolyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ材質 = スチール自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 250MHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。
円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。
耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。
アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。
また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。
本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。
つまり、少量の有害物質しか含まれていません。
このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.4
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = 3、4、4.5、5、5.5、6、7、8 x 25 mm mm個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 10mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途食品産業
仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て
材質ポリプロピレン
色黒
種類モッブキャップ
入数(個)100各
1袋(100個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = FTコンタクト材質 = 金属RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5.8
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.41
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)240
終結タイプリードワイヤ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-58
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷