カテゴリ

  • 電気材料(375)
    • 裸圧着端子丸型(76)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(28)
  • 制御機器(2,493)
  • 測定用品(135)
  • 家電(85)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(130)
  • ニチフ(280)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,177)
  • 冨士端子工業(198)
  • TRUSCO(152)
  • ELPA(122)
  • 矢崎総業(23)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,452)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,912)
  • Panasonic(パナソニック)(1,783)
  • フエニックス・コンタクト(1,415)
  • SAMTEC(1,414)
  • 日本モレックス(molex)(1,408)
  • SMC(1,156)
  • omron(オムロン)(981)
  • シュナイダーエレクトリック(891)
  • SIEMENS(886)
  • IDEC(和泉電気)(878)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,972)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「●端子」の検索結果

3,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO RS PRO磁気近接センサ RS PRORS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO / 1NCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO / 1NCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 4NO取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 2NO + 2NC取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC取付方法 = スナップオンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC取付方法 = スクリューマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 補助接点ブロック RS PRORS PRO 補助接点ブロックRS PRO
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NO / 1NC取付方法 = スクリューマウントRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 5極 16mm ピッチ あり RS PRORS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 5極 16mm ピッチ ありRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ あり RS PRORS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ ありRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmmワイヤ保護 = あり℃動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 2.極 16mm ピッチ あり RS PRORS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 2.極 16mm ピッチ ありRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 2.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 1極 16mm ピッチ あり RS PRORS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 1極 16mm ピッチ ありRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用 タグ端子 RS PRORS PRO はんだ付け用 タグ端子RS PRO
4,598税込5,058
1袋(1000個)
7日以内出荷
はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用 タグ端子 RS PRORS PRO はんだ付け用 タグ端子RS PRO
4,898税込5,388
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用 タグ端子 RS PRORS PRO はんだ付け用 タグ端子RS PRO
4,398税込4,838
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用 タグ端子 RS PRORS PRO はんだ付け用 タグ端子RS PRO
4,398税込4,838
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用 タグ端子 RS PRORS PRO はんだ付け用 タグ端子RS PRO
4,498税込4,948
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO V10
仕様内径 = 3.8mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ付け用 タグ端子 RS PRORS PRO はんだ付け用 タグ端子RS PRO
4,398税込4,838
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 突き合わせ用 スリーブ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 バットスプライス 赤 RS PRORS PRO 突き合わせ用 スリーブ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 バットスプライス 赤RS PRO
73,980税込81,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ウィンドウバットスプライス. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。特長 - 表示ウィンドウ. このRS PRO絶縁圧着端子製品には、フェルール本体の中央にウィンドウ(のぞき穴)があります。この特長により、正常に圧着されたことが目視ではっきりわかります。識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点. 圧着の識別に便利なウィンドウ / のぞき穴 スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質のナイロン絶縁材 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 用途. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問. Q - バットコネクタの圧着にお勧めの工具はありますか. A - バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具又はプライヤーで十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.1mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.1mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 16.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.75mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.1mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.75mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.1mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mmエントリ数 = 2色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.75mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.1mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.75mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.1mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 13mm, ピン径 3.2mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 2.5mm2, ピン長さ 13mm, ピン径 3.2mmRS PRO
5,598税込6,158
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mmエントリ数 = 2色 = 青ピン長さ = 13mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 21.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 2.6mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 2.6mmRS PRO
3,698税込4,068
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.5mm2ピン径 = 2.6 mm, 2.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 16AWG全長 = 19.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.6mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 2.6mmRS PRO
3,098税込3,408
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.5mm2ピン径 = 2.6 mm, 2.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 16AWG全長 = 15.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 16AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 1.0mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.4mmRS PRO
6,898税込7,588
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.0mm2ピン径 = 2.4 mm, 2.1mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 17.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.0mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.8mm RS PRORS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.8mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.5mm2ピン径 = 1.8 mm, 1.4mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 20AWG全長 = 14.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWGRS PRO
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 黄全長 = 24.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 青 16AWG to, 14AWGRS PRO
18,980税込20,878
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.9mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWGRS PRO
25,980税込28,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 青 16AWG to, 14AWGRS PRO
10,980税込12,078
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWGRS PRO
22,980税込25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWGRS PRO
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
...