「あり殺虫剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro送水ホース. RS Pro送水ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro水ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 40.3mm外径 = 47.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 5m曲げ半径 = 160mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro超弾性供給ホースは超弾性複合材製で、柔軟性に優れています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造で補強され、通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro超弾性供給ホースは、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 9バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 10m補強 = ありmm
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 76mm外径 = 86.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 5m曲げ半径 = 342mm
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 45.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m曲げ半径 = 171mm
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード