カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • 小ねじ(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(1)
  • TRUSCO(9)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 八幡ねじ(7)
  • SK11(1)
  • 住友電工(23)
  • ALPINE(13)
  • ダイケン(4)
  • 栃木屋(4)
  • ラクテム(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • ピアス(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(2)
  • 杉原産業(2)
  • SPAX(2)
  • 工進(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さらねじ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mmRS PRO
2,698税込2,968特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mmRS PRO
419税込461特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 10mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 10mmRS PRO
499税込549特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントケース RS Pro RS PROラックマウントケース RS ProRS PRO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 254mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 254mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントケース RS Pro RS PROラックマウントケース RS ProRS PRO
27,510税込30,261
1個
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 1U外形寸法 = 44 x 89mm外部高さ = 44 mm外形の奥行き = 89mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム基準合致 = IEC297黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントケース RS Pro RS PROラックマウントケース RS ProRS PRO
33,570税込36,927
1個
5日以内出荷
仕様ラックユニット = 2U外形寸法 = 88 x 153mm外部高さ = 88 mm外形の奥行き = 153mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用 = 19インチラックシステム黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付きRoHS指令(10物質対応)対応
さくらねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら