仕様断面積 = 0.093 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.35mm長さ = 234m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様シース色 = 青コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様断面積 = 1.167 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.22mm長さ = 20.2m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード