カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TOYOX(トヨックス)(24)
  • グリーンライフ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ラムマウント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「すのこのサイズ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm RS PRORS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
切断能力 = 13 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック切断タイプ = ホースカッターRS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ホースリール 61m RS PRORS PRO ホースリール 61mRS PRO
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ホース内径 = 12mmホース付属 = なしリールの直径 = 445mmホース長さ = 61m最大使用圧力 = 210バールインレット接続サイズ = 1/2インチドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。手動クランクホースリール. ヘビーゲージスチール製、耐久性のあるパウダーコーティング ヘビーデューティ使用と長いホースに合わせて設計 スプール回転の抗力を調整して、巻き戻す際のホースの反動を防止 ニッケルめっきを施したスイベル、O-リングシール付き フルフローシャフト及びボールベアリングスイベル 永久潤滑を施したデュアルメインベアリング リールを使用していない時にスプールの回転を防ぐロックピン
安全ポスター RS PRO, PP 英語語 RS PRO安全ポスター RS PRO, PP 英語語RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = PP自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 250mmISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Oリングキット ニトリル RS PRORS PRO Oリングキット ニトリルRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
材料 = ニトリルタイプ = SAEフランジホースと固定具に最適なインペリアルOリングキットキット内容 = 415ピースRS Pro O リングキット - SAE ホースエンド継手用 - ニトリル. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには、 7/8 インチから 16.1 5/8 インチの 8 種類のサイズを備えた 415 個の製品が付属しています ニトリル (NBR) 90 ショア硬度. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/8 オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90スレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグメーカーシリーズ = 21接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = G最高使用圧力 = 35バール仕上げ = ニッケルめっきシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +100℃RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、加圧ガスシステムのホース又はパイプセクションをリンクアップできます。すばやく簡単に使用でき、信頼性の高い接続を実現するために効果的な選択肢です。 このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/8 インチのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールにしっかりとフィットします。これは、腐食性シーラントを追加使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠な部品です。ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、これらのコネクタは正確な接続を形成します。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 一般に、歯科用機器や小型エア工具で使用されるこのエア圧クイックコネクトカップリングには、加圧システムでさまざまな用途があります。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチ、ネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 9個 ステンレス鋼 ホースクリップ RS PROホースクリップキット RS PRO 9個 ステンレス鋼 ホースクリップRS PRO
3,898税込4,288
1キット
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 9材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 11個 ステンレス鋼 ホースクリップ RS PROホースクリップキット RS PRO 11個 ステンレス鋼 ホースクリップRS PRO
10,980税込12,078
1キット
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 11材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm RS PRORS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
ホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤ RS PROホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤRS PRO
8,598税込9,458
1キット
7日以内出荷
RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。 このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。また、 DIY にも適しています。 クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = 軟鋼強度クラス = Mild最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 70個 ステンレススチール304 ウォームギヤ RS PROホースクリップキット RS PRO 70個 ステンレススチール304 ウォームギヤRS PRO
12,980税込14,278
1キット
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。 クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。 このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。 摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら