カテゴリ

  • 家電(91)
    • アルカリ乾電池(単3形)(3)
    • アルカリ乾電池(単4形)(3)
    • コイン電池(18)
    • アルカリ乾電池(単2形)(1)
    • アルカリ乾電池(角形9V)(1)
  • 電気材料(356)
    • 電池ボックス(293)
  • 制御機器(115)
  • 測定用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 事務用品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(68)
  • 三菱電機(150)
  • Panasonic(パナソニック)(298)
  • 東芝(40)
  • マクセル(23)
  • ELPA(132)
  • 古河電池(15)
  • SMC(395)
  • エスコ(211)
  • エレコム(133)
  • オーム電機(132)
  • オカムラ(岡村製作所)(131)
  • ミニター(110)
  • YAMAZEN(山善)(110)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(100)
  • ナリカ(87)
  • Comfortable Electronic(COMF)(72)
  • FDK(52)
  • 大綱(52)
タイプ
  • SR69(1)
本数
  • 4本(1)
  • 5本(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「でんち」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 熱電対ケーブル/延長リード線, Kタイプ, 11m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/延長リード線, Kタイプ, 11mRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 11m動作温度 Max = +105℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2素線径 = 0.2 mm代表規格 = IECRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 msシリーズ = PSS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -25℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -25℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m電気的接続 = PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = 20 cm PVCケーブル+M8 3ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = PNP NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 10 cm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 25 cm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 25 cmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 回帰反射型検出範囲 = 25 cm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 ms実装タイプ = ねじナット℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 msシリーズ = PSS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 10 cmRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = バックグラウンド抑制検出範囲 = 10 cm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67応答時間 = 0.5 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 拡散検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 mRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC、ABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.4 mRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC、ABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 mRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Min = -25℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 1 m RS PRORS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 1 mRS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 40 cm RS PRORS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 40 cmRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = 拡散検出範囲 = 40 cm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 0.5 ms材質 = ニッケル銅合金℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1インチ, プローブ長さ:3m RS PRORS PRO ボタンマグネット熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1インチ, プローブ長さ:3mRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1インチプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:5m RS PRORS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:5mRS PRO
1個
取扱停止中
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = PVC℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2mRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PVC℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1m RS PRORS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:1mRS PRO
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PVC℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:10m RS PRORS PRO 熱電対延長リードセンサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:10mRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 10mプローブ材質 = PVC℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 10m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
49税込54
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
52税込57
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
3,398税込3,738
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 16.2 x 14.7 x 5.9mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
4,698税込5,168
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = 2032 Batteryセルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32.8 x 23.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = LCP接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スルーホールRS PRO
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1620セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 16mm寸法 = 23.0 x 19.0 x 3.8mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら