1,480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ネジ径 = M4ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 16mm穴径 = 8mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,500 税込1,650
6日以内出荷

仕様ネジ径 = M5ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 19mm穴径 = 12mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ネジ径 = M8ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm穴径 = 15mmボディ材質 = 繊維強化色 = 黒BS771. ねじ込み式木粉充填フェノール. 成形ねじ ほとんどの産業用化学薬品、オイル、グリスに対する耐性、及び紫外線などに対する耐候性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様ネジ径 = M6ノブ形状 = 丸形取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = 真鍮色 = 黒ローレット加工親指ノブ. つや消し仕上げで、黄銅製のメスインサートが付きの熱可塑性樹脂製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,610 税込11,671
7日以内出荷

仕様ネジ = M8 x 12ネジ径 = M8ネジ長さ = 12mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = 真鍮色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,220 税込4,642
5日以内出荷

仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,500 税込7,150
7日以内出荷

仕様ネジ = M6 x 9ネジ径 = M6ネジ長さ = 9mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 50mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒ABS樹脂 ノブ. ABS樹脂ノブで、亜鉛メッキ鋼オス型スタッドまたは軽合金メス型ねじ込みインサートが付属します RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,488 税込6,037
5日以内出荷

仕様ネジ = M6 x 30ネジ径 = M6ネジ長さ = 30mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 35mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = スチール色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 5.1mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 6.9 mm に収まります。キャップの寸法は 40 mm x 120 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造が採用されており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 6.9mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

RS Pro スプリング端子 M4 、定格 48 V 、 15 A (最大 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この頑丈なスプリング端子は M4 ねじの取り付け部を備えており、定格 48 V 、 15 A です このスプリング端子製品は、ニッケルめっきの ABS 及び黄銅構造を採用しているので、高い耐腐食性と性能を発揮します。 特長と利点 スプリング端子 M4 ねじ継手 定格 48 V 15 A (最大 用途 スプリング端子は、さまざまな電気計測器の用途で使用され、さまざまなねじサイズが用意されています。一般的に、次の製品と組み合わせて使用されます。 裸線 スペードラグ バナナコネクタ ピンコネクタ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様色 = 黒 , 赤定格電流 = 15A定格電圧 = 48V穴径 = 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
759 税込835
翌々日出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ネジ = 12ネジ径 = 31mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ボアボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ネジ = 10ネジ径 = 31mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ボアボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 3 湾曲黄銅及びニッケルめっきピンを組み合わせることで、接触抵抗に優れ、ソケットとの良好な保持力を実現した信頼性の高い 4 mm プラグを実現しています。定格は 10 A で、リード線用ねじ接続とねじ止め硬質アセタール成形が採用されています。直径 3.5 mm の導体を使用した最大 7.1 mm 径のケーブルに対応します。さまざまな標準色を用意4 mm トリプルコンタクトプラグ - 黒
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 金, ニッケル長さ = 49.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 38mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M10ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様ネジ = 8ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ボアボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー
仕様色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マウントとタイのアセンブリ入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18kg最大バンドル直径 = 36mmコンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
669 税込736
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー
仕様色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マウントとタイのアセンブリ入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 52mmコンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 25mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 22mmノブ形状 = ボタン取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ネジ = M12ネジ径 = 51mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様ネジ = M12ネジ径 = 44mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷