11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Multicore ミニチュアツイン丸形遮蔽マイクロホンケーブル 100 m RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、裸銅で最適な効率を実現するように設計されており、他のワイヤよりも腐食が少ないため、耐久性、短絡への耐性、長寿命を備えています。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 5.15 mm PVC絶縁 コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 → +60 ° C 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PVC、外径5.15mm、長さ25m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+60℃、耐火性自消性、外被色グレー、ケーブル形状マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.4mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒ケーブル形状 = マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数3、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径4mm、長さ100m、Certificazione CPRFca℃、動作温度 Max+70℃、耐火性自消性、外被色黒、裸線あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、こうした特長をすべて備え、 PVC 絶縁材を使用して柔軟性と保護を実現しており、独自のオーディオ・マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材: PVC グレーの PVC ジャケット 断面面積: 0.15 mm コアカラー:赤、白、青、緑 動作電圧: 1000 動作温度: -20 +80 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 122 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 50 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.15 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PVC外径 = 4.7mm長さ = 50mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = グレー定格電圧 = 1 kV RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、こうした特長をすべて備え、 PVC 絶縁材を使用して柔軟性と保護を実現しており、独自のオーディオ・マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点遮蔽ケーブル 4 断面面積: 0.16 mm PVC絶縁 コアカラー:白、赤、緑、青 動作電圧: 30 動作温度: -20 +60 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 117 絶縁 DC 抵抗 (20 C Ω Km) 500 100 リール構造導体 絶縁 PET マイラー スパイラルシールド ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 4断面積 = 0.16 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PVC外径 = 4.4mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒ケーブル形状 = マルチコア RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 半導電遮蔽マイクロホン信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁ケーブルは、ライブ又はスタジオマイクでの使用に最適です。XLR ケーブルは、多くの業務用オーディオ用途で必要とされる優れた伝送特性を備えています。信頼性の高いサウンドを実現するように設計された XLR ケーブルは、優れた性能特性を発揮する半導電 PE 絶縁を備えています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?このマイクケーブルには PVC シースが採用されており、幅広い温度範囲で優れた柔軟性を発揮します。これにより、ねじれや湾曲によりケーブルの損傷を防止することができます。このため、このケーブルはほとんどの業務用途やヘビーデューティ用途に適しています。このケーブルは柔軟性に加え、従来の編組と比べて高水準の遮蔽を実現し、取り扱いノイズが低く、オーディオ、マイク、及び計装用途に最適です。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 60 ?動作温度: -20 +70 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 100 リール構造?内部導体 7/0.20 すずめっき銅 PE 絶縁 PVC ジャケット用途このマイクロホンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイク及び音源をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成することができます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージ及び劇場業務用スタジオセットアップ、愛好家及びカスタムオーディオセットアップに適しています。RS Pro マイクケーブルRS Pro は、あらゆるニーズを満たす高品質のケーブル、コネクタRS Pro は、すべての製品を積極的に社内テストしており、信頼性と低価格が必須となる場合に、お客様のベンダーとしての選択を目指しています。 スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションを提供します。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 3.1mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー、グリーン、 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 6断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 5.2mm長さ = 100mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 60 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 23。。RS Pro 2 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスコネクタ付きの RS Pro Coil チューブは、加圧した空気システムで使用するために製造された軽量で柔軟なコンポーネントです。優れた流動性を備え、狭い場所での作業に適しています。 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)スプリング式スイベルカップリングにより Coil が回転し、ねじれを防止します。Coil には 23 本の巻線があり、最長 2 m まで伸張できますチューブは、最大動作圧力 10 bar で、温度範囲は -20 → +65 ° C ですDurable な軽量( PUR )ポリウレタン製で、青色です。 PUR 素材の優れた耐摩耗性と耐キンク性も備えています。 このチューブは、多くの場合、自動修復ワークショップ、ワークステーション、又はロボットに使用されます。RS Pro 製品と同様に、高い基準で製造され、確かな性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 2 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 23 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ .ポリウレタン製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、純 OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡に対する耐久性と長寿命に優れており、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 6.35 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作電圧: 30 V 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コア間静電容量: 60 pF/m コアからシールドまでの静電容量: 110 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様オーディオケーブルの種類マイク、芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色黒、AWGサイズ24 AWG、素線径0.10 mmpF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色青、AWGサイズ24 AWG、ストランド数7pF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro Multicore マイクロホンケーブル 100 RS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 2 芯シールド付きマイクケーブルをご紹介します。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準のジャックコネクタや XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー、ラウドスピーカー、アンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。このシールド付き Multicore ケーブルは、柔軟性の高いソフトな PVC ジャケットを備えており、純粋な OFC 銅製で、他のワイヤよりも腐食しにくいため、短絡耐性と長寿命スパンに対する耐久性に優れているため、最適な効率を実現します。 特長と利点 Multicore シールドケーブル - 2 芯 シールド付き Multicore オーディオ 外径: 3.5 mm 断面積 0.25 mm 2 XLPE 絶縁 24 AWG コアの色:赤、青 動作温度: -20 ℃ → +70 ℃ 導体抵抗: 85 Ω コアからコア 85 pF/m までの静電容量 コアからシールドまでの静電容量: 130 pF/m 用途 高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルには、これらのすべての機能が備わっており、柔軟性と保護機能を提供する XLPE 絶縁材を採用しており、独自のオーディオ及びマイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションとなります。Multicore ケーブルは、などの産業環境や家庭環境で使用されてい ライブステージと劇場 オーディオ及びサウンドシステム プロのスタジオです ツーリング ホビーやカスタムオーディオのセットアップ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様芯数2、断面積0.25 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体XLPE、外径3.5mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+70℃、外被色赤、AWGサイズ24 AWG、シース材質PVCpF/m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷