2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

RS Pro 海軍用安全帽です RS Pro の高品質海軍用安全帽が付属します。業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。 特長と利点: 高視認性カラーによる昼光の可視性 通気性を高める冷却メッシュ生地 インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 反射テープにより視認性が向上します 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ミッドレングスの Peak により、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています 用途 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 DIY 製造及び産業環境 このキャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、バックルでサイズを調整して簡単に装着できます RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = ネービーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cm
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷