カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • SK11(22)
  • エスコ(14)
  • 下村工業(10)
  • 貝印(9)
  • 千吉(8)
  • TRUSCO(7)
  • 中島利器(7)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • trad(6)
  • 永塚製作所(6)
  • 東和産業(6)
  • 長谷川刃物(5)
  • パール金属(5)
  • 近正(5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
  • エンジニア(4)
  • サボテン(4)
  • 美鈴(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はさみ ギザ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro はさみ クランプ RS PRORS Pro はさみ クランプRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様刃の長さ = 37 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 160 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプクランプ / シーザー. 精密研磨済みのステンレススチール製 3ポジションのラチェット式ロック、内側にギザが付いた真っ直ぐなジョー 多用途の精密な外科用器具スタイル はんだ付け、小さい部品の取り出し、放熱時に、ワイヤなどをしっかりと把持
RS Pro はさみ 電気技師 RS PRORS Pro はさみ 電気技師RS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様刃の長さ = 1 5/8インチブレード材質 = クロム鋼全体長さ = 5.5インチハンドル材質 = ナイロン調節可能なピボット = ありシザータイプ = 電気技師光ファイバKevlar(R)カッター. クロムスチール製 高強度のKevlar(R)樹脂を切断可能な、硬化処理の施されたギザ付き刃 Kevlar(R)や絶縁材を切断可能 調節可能な合金スチール製ピボット べベル加工と精密研磨により、切れ味と切削性能を長期間維持 人間工学に基づいて設計されているため、無理な力をかけることなく、疲れずにバランスよく快適に使用可能
RS Pro ロングノーズプライヤ RS PRORS Pro ロングノーズプライヤRS PRO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様切断能力 = 中硬鋼線: 2.5 mm、硬鋼線: 1.6 mmジョー長さ = 51mm全体長さ = 160 mm材質 = クロームバナジウム鋼ジョー深さ = 8mmBS 3087. このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Pro電気工事業者用スナイプノーズプライヤ. このRS Proプライヤは、ハンドル部分が2種類の材質でできており、耐久性が高くなっています。また、グリップ部分にはフィンガガードが付いており、手が滑りにくくなっているため、硬鋼ワイヤを切断する際に、作業しやすくなっています。. 特長と利点: 人間工学に基づいた快適なグリップ 標準の切断及び負荷のテストに合格 ギザ付きのはさみ口
RS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤ RS PRORS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 175 mmRS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤ RS PRORS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 254 mmRS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO はさみ 多目的 RS PRORS PRO はさみ 多目的RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 203 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的RS の RPO 8 インチ万能はさみです. RS PRO のこの仕立てはさみは、生地の切断に最適です。人間工学に基づいたグリップにより、フルハンドグリップが可能になり、長期間にわたって確実かつ快適に作業することができます。 はさみは、頑丈で腐食に強い強力なピボットとステンレススチール製ブレードを備え、寿命が長くなっています。 また、ソフトワイヤに最適なワイヤ切断ノッチと、ハンドル内のグリップゾーンも備えているので、一般的なグリップ用途やワイヤの被覆剥きに適しています。 特長と利点 8 インチテーラーメイドはさみ わずかにギザギザ付きのブレードにより、簡単に起動できます オフセット式の熱可塑性ゴム製ハンドルにより、快適性としっかりしたグリップを実現 安全に持ち運びできるコンパクトなベルトホルスタが付属しています 耐久 Durable 高品質な日本製ステンレススチール製 用途 鋭い丈夫で頑丈なこれらのはさみは汎用で、さまざまな用途に使用することができます。ただし、最も一般的にはドレッスメイクや汎用クロス切断などの繊維ベースの用途で使用されます。また、ノッチカッターとグリップゾーンも備えているので、はさみを幅広い用途に使用できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO コンビネーションプライヤ 150 mm コンビネーションプライヤ RS PRORS PRO コンビネーションプライヤ 150 mm コンビネーションプライヤRS PRO
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
BS3087. これらの工具の絶縁特性は保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。そのような状況で使用するのに適切な工具については、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。RS Pro 電気技術者用コンビネーション. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは、業務用や高度なユーザー向けに適しています。ギザ付きのはさみ口により FRIM のグリップが保証されています。又、多用途性を高めるためのカッターも内蔵されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを備え、グリップ時のてこ比を最大限に活用できます。 PVC 製グリップにより、長時間でも快適に使用できます。また、ハンドルにはある程度の絶縁性もあり、このコンビネーションプライヤは電気用途にも適しています。 特長と利点 軟線を使用した精密作業に最適 人間工学に基づいた、フィンガーガード付きの滑りにくいハンドル 10 kV ac までにテストされた絶縁耐性を備えたハンドル クロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現 用途 ペンチと呼ばれることもあるこのコンビネーションプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら折り曲げ、転回します。鋸歯状のジョーにより作業口がしっかりつかみます。ヘビーデューティ用途に適しています。また、カッターが内蔵されており、ワイヤの切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に便利で、更新性が向上しています。 ある程度の絶縁性があり、家庭での書き込みや機器の修理などの電気工事に最適です。 コンビネーションプライヤのメンテナンス方法 このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = 1.0 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 34mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら