「はんだ 高温」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,488 税込1,637
当日出荷

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,450 税込1,595
当日出荷

仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

高温マスキングテープとドットは、ウェーブはんだ付けやはんだ浸漬処理中のプリント基板の金フィンガーのマスキング、及びはんだウェーブマスキングや電気絶縁に最適です。 この高温用テープは、シリコン樹脂を使用したポリイミド製の感圧粘着テープで、優れた誘電絶縁特性、高い熱抵抗、優れた耐溶媒性を示します。これらの特性により、幅広い温度範囲において、優れた寸法安定性と優れた電気的及び物理的特性を持つテープとなっています。 高温マスキングドットは、透明で簡単に取り外せるライナーにシリコン接着剤を塗布したポリイミド薄膜マスキングドットで構成されています。高温マスキングドットは、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。 本製品には腐食性もオゾン層破壊性もなく、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。
仕様使用法タイプ = マスキングEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 50.8 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 40 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 40実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 50.8mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 50.8 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 22.86 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 18 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 18実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 22.86mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 22.86 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(26個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mmハウジング材質 = サーモプラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 10.16 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 8. 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 10.16mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 10.16 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro総セラミックピンセット. RS Pro総セラミックピンセットはジルコニア製で、強度と柔軟性を兼ね備えています。表面が硬く、耐摩耗性に優れています。また、優れた熱特性、高温安定性、極めて高い耐腐食性を備えています。クリーンルーム、化学、半導体、電子部品製造などの環境での使用に最適です。主な用途には、分析化学、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどがあります。. 特長と利点. 優れた熱特性 耐摩耗性 高温安定性 極めて高い耐腐食性. 用途情報. EOS / ESDの影響を受けやすい部品の取り扱いに適しています。たとえば、熱的用途、化学的用途、はんだ付用途における部品の取り扱いなどがあります。
仕様モデルナンバー = 8501FGG材質 = セラミック全体長さ = 125 mmポイントタイプ = シャープ
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

RS Pro総セラミックピンセット. RS Pro総セラミックピンセットはジルコニア製で、強度と柔軟性を兼ね備えています。表面が硬く、耐摩耗性に優れています。また、優れた熱特性、高温安定性、極めて高い耐腐食性を備えています。クリーンルーム、化学、半導体、電子部品製造などの環境での使用に最適です。主な用途には、分析化学、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどがあります。. 特長と利点. 優れた熱特性 耐摩耗性 高温安定性 極めて高い耐腐食性. 用途情報. EOS / ESDの影響を受けやすい部品の取り扱いに適しています。たとえば、熱的用途、化学的用途、はんだ付用途における部品の取り扱いなどがあります。
仕様モデルナンバー = 8501材質 = セラミック全体長さ = 125 mmポイントタイプ = ラウンド
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

RS Pro 垂直 24 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 24 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外的品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 24 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 24実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 垂直 40 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 40 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 40 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 40実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 垂直 極機械ピンソケット RS Pro では、この 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 8 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

RS Pro 1.32 mm 白色テスト Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブやディスクリートワイヤの固定に適しています。スピーカーケーブルやアンプなどの電子機器のほか、研究や産業向けの計測器など、さまざまな環境で使用することができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スルーホールの損傷を防止し、はんだ付け時に穴にしっかりと固定できるように、 Terminal Post は強力なスプリングアクションを採用しています。白いホウケイ酸ガラスビードが高温に耐えます。また、はんだ付け済みりん青銅端子により、迅速かつ簡単にはんだ付けできます。 Terminal Post 紙は、有害物質の濃度が 0.1 % 未満のため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠となっています。また、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件も満たしています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . ホワイト .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。 Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

スリーブ径 = 8mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スリーブ径 = 10mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

スリーブ径 = 25mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 充電式単三電池 RS Pro には RS Pro ニッケルカドミウムセルバッテリパックがあり、バッテリのニーズに応えます。RS Pro 700 mAh 単三サイズニッカド充電式電池の公称電圧は 3.6 V です。この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で終端にタグが付いているため、バッテリ駆動製品の安全なはんだ付けと長寿命を実現します。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 700 mAh タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 60 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています 非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 700mAh端子形状 = ワイヤーリード製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。フランジパック構成とタグ付き終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。ソフトパック構成とタグ付き終端処理を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 1200mm
エコ商品
RS Pro テストリードワイヤ 黒RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 黒長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

スリーブ径 = 20mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS PRORS PRO 青 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 青AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積0.08 mm2、外被色黒、AWGサイズ28 AWG、導体構成1/0.32 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Max160℃、定格電流300 V、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 1200mm
エコ商品
RS Pro テストリードワイヤ 赤RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 赤長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 2.4V。セルの数 = 2。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷