2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 黒 1200mm
エコ商品
RS Pro テストリードワイヤ 黒RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 黒長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

RS PRORS PRO 赤 1200mm
エコ商品
RS Pro テストリードワイヤ 赤RS Pro テストリードケーブルのご紹介です。高品質の二重絶縁シリコンケーブルです。内部の皮膚は、摩耗 損傷インジケータとして機能するコントラストの色です。シリコン絶縁体は高温下でも優れ、はんだごてとの接触に耐えることができ、損傷を受けることなく熱マニホールドにおおわれます。このテストワイヤケーブルを使用する理由 導体は、 250 本を超えるより線で構成されています 非常に細い銅で、優れた柔軟性を発揮 このケーブルの外径は 3.5 mm ですRS Pro のテストリードワイヤは、独自のテストリードを作成するのに最適です。柔軟性があり、必要な長さに切断でき、 RS Pro mm バナナプラグ及びバナナソケットに対応しています。特長と利点 二重絶縁 シリコンケーブル 内側の皮膚 導体 非常に細い銅の 250 本のストランド 優れた柔軟性 高電流での使用に最適 外径 3.55 mmRS Pro テストリードワイヤオプション黒色ワイヤ RS 品番 (: 207-0881) 207-0881 赤ワイヤ RS 品番 (: 207-0882) 207-0882互換性のあるバナナコネクタ <I>バナナプラグ</I> 黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868 青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869 緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870 赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871 黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872 <I>バナナソケット</I> 黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877 <I>ライトアングルバナナプラグ</I> 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 4 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880用途電気 電子サービス 自動車 保守
仕様断面積 = 1 mm2外被色 = 赤長さ = 1200mm絶縁体 = シリコン定格電圧 = 1000 Vmm定格電流 = 20 A導体材質 = 銅ケーブルタイプ = テストリードストランド数 = 250 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

関連カテゴリ