36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷

RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro は、 SMA 同軸コネクタのシリーズを拡大しました。このメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタは、金めっきのボディ / コンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されていて、小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき PTFE絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.25 動作寿命: 500 回 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃表面処理:コンタクト = 金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro エッジ取り付け SMA コネクタ - 50 Ω RS Pro の SMA コネクタシリーズに新たに加わった製品です。このエッジ取り付け SMA コネクタは、基板に効率的に取り付けるように設計されています。インピーダンスは 50 Ω で、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。このメス SMA コネクタは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっきのボディとセンターコンタクトを備えています テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 18GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω ストレートエッジ取り付け、 SMA 基板コネクタRS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このメス SMA コネクタソケットは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点.メス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .テフロンインシュレータ .サブミニチュアサイズ .エッジマウント . 50 Ω の特性インピーダンス .正常な極性 .最大 18 GHz の動作周波数 .動作温度範囲: -65 → +165 ° C .終端:はんだ考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。. RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 . RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶、 RS 品番 (494-764) 494-764 . RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 124-4133) : 124-4133用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム 電子機器の修理同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプSMAコネクタ、実装タイプエッジマウント、インピーダンス50Ω、結線方法はんだ、接続方向ストレート、適合ケーブル同軸、サイズサブミニチュア、動作周波数18GHz、表面処理:本体金℃、動作温度 Max+165℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 50.8 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 40 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 40実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 50.8mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 50.8 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 22.86 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 18 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 18実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 22.86mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 22.86 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(26個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mmハウジング材質 = サーモプラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 10.16 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 8. 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 10.16mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 10.16 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro 垂直 極機械ピンソケット RS Pro では、この 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 8 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 垂直 24 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 24 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外的品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 24 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 24実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro はんだ付け補助キット RS Pro 3 ピースはんだ付け補助キットは、軽量 Durable な工具セットで、はんだ付けやはんだ除去の作業を補助するのに最適です。3 ピースキットには、フック、リーマー、ナイフ、スクレーパ、ブラシとフォークの先端が つの便利なセットに収められていて、はんだとワイヤを安全かつ効率的に、精密にこすり洗い、クリーニング、除去できます。このキットは、さまざまなはんだ付け工具に最適で、はんだ付け作業に不可欠な資産です。特長と利点 軽量で Durable なデザイン さまざまなはんだ付け はんだ除去作業に最適 特定の作業に適した各種ツールが含まれています 人間工学に基づいたハンドルで快適に操作できます 耐久性の高いシャフト 用途 はんだ付け補助キットは、はんだジョイントを使用する場合に不可欠な手動工具キットです。このキットの汎用性により、コネクタのブラッシングからワイヤのフックまで、さまざまな作業を実行できます。この薄型設計で先端が精密なため、マザーボードやマイクロチップなどの小型部品を扱う場合に最適です。セットの内容を教えてください。RS Pro 3 点式はんだごてキットの内容:フックエキスコンポーネントとワイヤ リーマー スムーズにはんだ付け ナイフカット基板(プリント回路基板)トラック スクレーパ フラックス残渣と不要なはんだを除去します はんだ付けの前に、接続部と部品をブラシで清掃します フォーク先端部 ラッピングや包装解除用のワイヤを保持 工具の全長はどのくらいですか? 全長は 175 mm です。このキットは何に使用できますか? RS Pro のはんだ付け補助キット 点セットは、はんだごて、ピンセット、はんだごてステーションなどのさまざまなはんだ付け工具や機器で使用できます。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだ付け補助工具併用可能製品 = はんだ付け 工具
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様寸法 = 34 x 15mm毛の長さ = 34mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド直径 = 11.6mm長さ = 107mm幅 = 15mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
1,920 税込2,112
当日出荷

仕様毛の長さ = 25mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド長さ = 200mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
3,230 税込3,553
当日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,530 税込2,783
翌々日出荷

仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
1,840 税込2,024
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,020 税込4,422
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,130 税込2,343
7日以内出荷

仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = はんだ付け工具セット併用 = はんだ付け 工具はんだ付け工具セット. 基板アセンブリの準備 / 修理を支援 六角プラスチックハンドル、硬化処理されたスチールシャフトとともに3つの工具が付属。特殊な形状のチップを備えたシャフト. 以下の6つの機能:. フォーク: 0.7径(22 swg)までのワイヤにまたがることが可能。 わずかにひねることで、ラッピングしたり、剥がしたりするためのグリップが可能 ブラシ: スチールワイヤ、はんだ付け前に接続部をクリーニング スクレーパ: 銅に切り込みを入れたり、余分なはんだやフラックス残渣を除去 ナイフ: 銅の除去、一般的な切り取り作業 スパイク: 穴のクリーニング、シャーシへのマーキング フック: リード線の抜き取り
1キット
3,900 税込4,290
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様タイプ:はんだスリーブ各種取り合わせキット 、 コンテンツ:25個のはんだスリーブ 、 最小ケーブル径:1.4mm 、 最大ケーブル径:13mm 、 材質:低密度ポリエチレン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:GAST 、 RS Proはんだスリーブキット. 各種の熱収縮可能スリーブが25個入ったキットは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このキットには、補充用として別売りの各種スリーブサイズが含まれています。. 特長と利点 ; 収縮率2 1 ; 0.5~22 mm2のケーブル径に最適 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御 材質低密度ポリエチレン タイプはんだスリーブ各種取り合わせキット シリーズGAST 動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)1.4 最大ケーブル径(Φmm)13
1箱(25個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷