3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。. 特長. ;ul> ;li>低煙ゼロハロゲン900um ;/li> ;li>/600umタイトバッファーREACH ;/li> ;li>およびRoHS材料準拠高い ;/li> ;li>光学性能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>データセンター ;/li> ;li>データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の ;/li> ;li>構内 ;/li> ;li>配線 ;/li> ;li>ビデオ、データ、音声に ;/li> ;li>対応 ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μm外被色 = 青ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。. 特長. ;ul> ;li>低煙ゼロハロゲン900um ;/li> ;li>/600umタイトバッファーREACH ;/li> ;li>およびRoHS材料準拠高い ;/li> ;li>光学性能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>データセンター ;/li> ;li>データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の ;/li> ;li>構内 ;/li> ;li>配線 ;/li> ;li>ビデオ、データ、音声に ;/li> ;li>対応 ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様コネクタ1 = LCm伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μm外被色 = バイオレットケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。. 特長. ;ul> ;li>低煙ゼロハロゲン900um ;/li> ;li>/600umタイトバッファーREACH ;/li> ;li>およびRoHS材料準拠高い ;/li> ;li>光学性能 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>データセンター ;/li> ;li>データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の ;/li> ;li>構内 ;/li> ;li>配線 ;/li> ;li>ビデオ、データ、音声に ;/li> ;li>対応 ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様長さ = 1m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μm外被色 = バイオレットケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4動作温度 Max = +60℃シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷