「アクリルファイバー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720 W 、最大温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 12 x 14 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作します。定格電力は 320 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 8 インチ x 8 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 320 W長方形のマットサイズ = 203 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 8 x 8 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 180 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 180 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力が 100 W 、最大温度定格が +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 2 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 100 W長方形のマットサイズ = 50 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 2 x 10 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、供給電圧 230 V ac で動作し、定格電力 500 W 、最大定格温度は +180 ° C ですこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 10 インチ x 10 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 254 x 254mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 10 x 10 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 720W 、最大定格温度 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 12 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 720 W長方形のマットサイズ = 305 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 12 x 12 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 360 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 6 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 360 W長方形のマットサイズ = 152 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 14 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷