「アク抜き」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。RS PRO XLRフォーマット光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: . 標準のXLR切抜きに適合 . 前面又は背面から取り付け可能 . 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. . 標準のXLR切り抜きに適合 . 前面又は背面に取り付け可能 . 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 黒メーカー型番 = 6438-0010
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 緑メーカー型番 = 6438-0009
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 白メーカー型番 = 6438-0012
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >: 4 x 10 ;sup>6 ;/sup> 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >: 4 x 10 ;sup>6 ;/sup> 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 12.6Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 62.7Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 58.56Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 33.28Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
サポートのポート数 = 5。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 複動。最大トルク = 11.5Nm。使用圧力範囲 = 3 → 8バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
サポートのポート数 = 2。アクチュエータタイプ = 空圧式。機能 = 単動。最大トルク = 29.9Nm。使用圧力範囲 = 4 → 7バール。。RS空圧式アクチュエータ. RS油圧アクチュエータバルブは、機構やシステムの移動又は制御に使用します。. 特長:. インジケータ:. NAMUR取り付けによるポジションインジケータを標準装備. ピニオン:. 硬化された合金スチール製ピニオンは、精密研磨とニッケルめっきが施されているので、摩擦を低減. アクチュエータボディ:. 硬質陽極酸化アルミボディで磨耗から保護. エンドキャップ:. エポキシで覆われたアルミダイキャストのエンドキャップは、腐食性物質に対して最大限の耐性を発揮. ピストン:. 精密にバランスが保たれたピストンには、高品質のリングとガイドが装着. 高性能スプリング:. リン酸亜鉛でコーティングされた伸張性の高いスチールスプリング. Oリング:. NBR Oリングで問題のない操作を実現
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO 15
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO 15
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1-1/2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。RS PRO V15
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1-1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/8インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ポート数 = 2。最大使用圧力 = 40 バール 。供給電圧 = 230 V。ボディ材質 = 真鍮。。WRAS認定、RoHS対応. s.31ミニバルブ付き電動アクチュエータ. s.31ミニバルブ付きRS Pro電動アクチュエータ製品です。. 特長と利点:. 頑丈な構造 EN12165及びEN12164仕様に適合した黄銅製 クロムめっきボール 簡単な取り付けのためのデュアルシーリングシステム ブローアウト防止、黄銅ステム PTFE自己潤滑シート 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ほとんどの工業用液体に対応 どちらの方向にも、EN12266-1 RATE Aに適合した100 %シールテストを保証 EN10226-1、ISO228パラレルF/Fねじ シリコンフリー潤滑剤 金属オン金属の可動部品なし メンテナンス不要 シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力は40バール シェル定格: 最大許容差圧は16バール 真空ラインでも動作可能 -20 ℃ → 120 ℃の使用温度範囲. PED指令:. PED指令97/23。条項3、段落3に従ってCEマーキングは不要. オプション. ISO7/1、BS 21 BSPTテーパーねじ NPTテーパーANSI B.1.20.1ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 10mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ。。RS Pro速度コントローラー - メートル系. 特長と利点:. 最適な風量の精密な調整により正確なモーションコントロールを実現 小型設計でも大型と変わらない速度に対応. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. シリンダ及びエアアクチュエータなどの機械の動作の用途に適しています。
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボールバルブ。リターンタイプ = スプリング。最大使用圧力 = 10バール。。s.64ボール弁付き空圧式アクチュエータ. s.64ボール弁が付属したRS Pro空圧式アクチュエータです。. 特長と利点:. . ISO5211バルブに直接取り付け ソレノイド及びリミットスイッチの直接取り付け用NAMURパッド シャフトとステムをぴったり揃えるためのパイロットリング 押出アルミボディ ニッケルめっきスチールシャフト ステンレススチール留め具 高張力長寿命リターンスプリング 一目で位置が確認できるインジケータ付き 屋内又は屋外に取り付け 一方の端に1つのストロークストップ 複動とスプリングリターンの間での高速フィールド変換 アクチュエータの停止状態では最低の周囲温度: -35 ℃
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 2インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ラックユニット = 4U。色 = Black。外形寸法 = 292.70 x 500 x 300mm。。EIA310-Eに適合. セキュリティ又は環境保護を充実させるために、オプションカバーとベースパネルを別途購入できます。. 壁面取り付け型オープンフレームキャビネット. この壁面取り付け型オープンフレームキャビネットは、小規模なケーブル及びパッチパネル設置に最適なソリューションです。 キャビネットのオープンフレームとヒンジ付きの前面取り付け角度がアクセスを最大化、つまり、シンプルで迅速な設置を可能にします。. 特長:. シンプルで迅速な設置 3つの高さ(2U、4U、及び6U)から選択可能 ヘビーデューティスチール製 背面と側面にある広いケーブルアクセス開口部 背面パネルの大きな切り抜きが壁の電源コンセントに適合 ケーブルを束ねるポイントが豊富. オープンフレームキャビネット. 1 x 溶接フレームコンプリートと片側のヒンジ付き取り付けパネル、1 x 取り外し可能取り付けパネル、2 x プラスなべ頭ねじ(M5 x 10、黒). トップ / ボトムカバー(別売り). 1 x トップ / ボトムカバー(どちらにも使用可能)、4 x プラスなべ頭ねじ(M5 x 10、黒) - ; 7450746 7450746
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 40バール。。黄銅ボール弁、空圧式アクチュエータ付き. 40 BAR等級 複動 ボディ: ホットプレス黄銅 エンドキャップ: ホットプレス黄銅 ボール: クロムめっき黄銅 シートリング: P.T.F.E. ボディシール: P.T.F.E. ステム: 黄銅 ステムリング: ビトン Oリング: NBR 70
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BA 311。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。スプールバルブボディ. RS機械式 / スプリングリターン式スプールバルブボディは空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なうえ、圧力範囲-0.9~10 バール、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 ユニットは125 L / 分までの高流量に対応できます。 スプールバルブボディには、スナップイン式アクチュエータと内蔵取り付け穴が付いています。 RSのスプールバルブはスプールバルブボディに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/8インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。. ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。. ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。. ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。. ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。. ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。. ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 4mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = BHP。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。動力取り出し装置(PTO)制御弁. RSの動力取り出し装置(PTO)制御弁は、パネル / ボディ / ダッシュボード取り付けに最適なうえ、プッシュプルノブ式のアクチュエータを備え、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 バルブは300 L / 分までの高流量、圧力範囲0~16 バールに対応できます。 動力取り出し装置制御弁は、商用車の動力取り出し(PTO)用途の制御弁として使用できます。 内蔵ハンドブレーキインターロック安全機能(動力取り出し装置の使用中に車両が運転されるといった事故を防止する機能)が装備されています。 一般産業用途でプッシュプル制御弁として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 38.1mm。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 40mm。操作圧力 = 40バール。。WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.64LT黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。. ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 強化PTFE自己潤滑、柔軟性のあるリップ及び摩耗補償設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力40バール(600 PSI) シェル定格: 最大許容差圧16バール(230 PSI). 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:. 97/23/CEモジュールA準拠: 25 mmを超えるサイズで、危険ガスには使用不可. PED指令:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ