1,107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 16mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 16mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン最大使用圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

同径ティーコネクタ
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 16mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ストレートコネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

L字コネクタ
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 56mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.31W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

関連カテゴリ