「アセチレン用ホース」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m補強 = ありmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側と内側). アセチレンガス溶接ホース 2801. 軽量で柔軟性の高い滑らかな赤色ホースで、主にアセチレン用です。産業用の自生溶接機と併用します。通常は、青色の酸素ホースが付属します。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - アセチレン エステル補強材 アセチレン、天然ガス、空気に適しています 外側は赤、内側は黒です 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 赤長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 9.5mm外径 = 16.7mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = 青色, 赤色長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード