仕様アダプタタイプ:SMAプラグ to NプラグアダプタタイプA:SMAオス/メス A:メスオス/メス B:オスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:11GHzコンタクトめっき:ニッケル長さ:32.5mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様アダプタタイプ = FMEプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 900MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 22.4mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = RFケーブルコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 36.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMBプラグ-BNCプラグアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = BNCオス/メス A メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタには、さまざまな構成とボディめっきのオプションが用意されています。 この50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタは、MIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2393: 50 Ω SMBプラグ-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番878-2397: 50 Ω SMBジャック-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのSMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 31.6±0.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NプラグアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 37mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様プラグサイズ = 4mm許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.8mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Fプラグ-TV RFエアリアルプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = オスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-RCAソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = RCAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 銀長さ = 25.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = RCAアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 250Hz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = FMEプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケット接続方向 = ストレート動作周波数 = 900MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 22mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 12.5GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 10mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
RS Pro 産業用電源コネクタアダプタ RS PRO RS Pro 産業用電源コネクタアダプタシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションです。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP20 保護等級で基本的な保護ハウジングを備え、取り付けが簡単な設計になっているため、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要なさまざまな環境や産業用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタアダプタは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。 IP20 等級のコネクタハウジングは、基本的な保護性能を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットプラグ, ソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、接続方向ストレート、IP保護等級IP67、色赤、動作温度 Max+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-TNCプラグアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMBプラグ→SMBジャックアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = SMBオス/メス A = ジャックオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.6mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 31.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = MCXプラグにSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = MCXオス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 19.5mm表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = FMEソケット to SMAプラグアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = SMAオス/メス A = ソケットオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 900MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.7mm表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.2mm表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ