黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 6 mmこれらの黒い天然ゴムシートは商業的に等級分けされ、元の長さの 2 倍まで伸びる。耐腐食性層としての使用や、産業機械のノイズ絶縁に最適です。 天然ゴム製なので、酸性又はアルカリ性の液体、エチレングリコール、オイルなどに使用できます。+70 ° C までの耐熱性と -20 ° C までの低温に耐えることができますショア A 硬度スケールのスコアは 70 で、摩耗や引裂に対する優れた耐性と高い伸張強度を備えています。 RS Pro シリーズの一部として、このゴムシートは、耐久性と信頼性の高い性能を実現するために厳しくテストされています。国際的な静電制御規格に適合し、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。 これらのゴムシートは、屋内での使用に最適です。耐引裂性と強度を備え、建設用のシュートのライニングに最適です。また、一般的なシーリング材やショックアブソーバとして使用することもできます。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材料 = 天然ゴム。カラー = 黒。密度 = 1.5g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 70℃。動作温度 Min = -20℃。伸長 = 2.5。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mmノイズ絶縁又は耐腐食性バリアを提供するために通信グレードの素材が必要な場合、この黒色の天然ゴムシートは産業環境に最適です。破断せずに通常の長さの 2 倍まで伸び、オイル、酸、アルカリで使用できます。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の低温に耐えられます硬度を高めるショア A スケールの等級は 65 で、伸張強度が高く、引裂や摩耗に対する優れた耐性もあります。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、この天然ゴムシートは、高い信頼性と耐久性が得られるように厳しくテストされています。これは、静電制御の国際規格に加え、有害物質使用制限( RoHS )にも準拠しています。 このようなゴムシートは、屋内での使用に最適です。多くの場合、建設用シュート、ショックアブソーバ、シーリング材のライニングとして使用されています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 40 mm 、全高 10 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 40mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 4.2mm全体の高さ = 4.2mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。特長と利点.厚さ 2.9 ~ 3.7 mm .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 4.2mm全体の高さ = 4.2mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 24 mm で、全高は 14 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 24mm足高さ = 14mm全体の高さ = 14mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 10 mm です。特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 10mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径が 13.4 mm で、全高は 15.2 mm です。特長と利点.脚 103 を押します .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 13.4mm足高さ = 15.2mm全体の高さ = 15.2mm材料 = ゴムフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 20 mm で、全高は 21 mm です。特長と利点.フットカラーは黒です .フット高さは 15 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 15mm全体の高さ = 21mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.3 ~ 2.3 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 15 mm 、全高 9 mm です。特長と利点.足の厚さは 1 ~ 2mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 9mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 15mm足高さ = 9mm全体の高さ = 9mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 8 mm です。特長と利点.厚さ 2.1 ~ 3mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 8 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 8mm全体の高さ = 8mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径 21 mm で、全高は 6 mm です。特長と利点.厚さ 1.9 ~ 2.8 mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 21mm足高さ = 6mm全体の高さ = 6mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。直径は 14.2 mm で、全高は 5.5 mm です。特長と利点.脚の厚さは 0.8 ~ 1.8mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 5.5 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 14.2mm足高さ = 5.5mm全体の高さ = 5.5mmフット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6X18直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 円筒型 M8 ステンレススチール防振マウント、 47.2 圧縮荷重、 30 mm 径この RS Pro 防振マウントは、衝撃、ノイズ、振動にさらされる機器の寿命を延ばすために頻繁に選択されます。コンプレッサ、モータ、制御パネルで使用できます。 低コストのノイズレジューサとショックアブソーバは簡単に修理できます。本体はステンレススチール製で、天然ゴムでコーティングされています。オス オスの取り付けで、ねじサイズは M8 です。圧縮アプリケーションとせん断アプリケーションの両方で、このような円筒型マウントまたはボビンを使用できます。 RS Pro の各種ゴム製防振マウントは、耐久性と各種を取り揃えており、ノイズや振動からの絶縁が必要な多くの用途で役に立ちます。これらの部品は、さまざまな耐荷重性を備えた幅広いサイズと、さまざまな長さの標準的なメートルねじが付属しています。特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 20 mm のフット 黒い円筒形の脚 2 mm の圧縮偏向 47.2 の圧縮荷重 ねじサイズ M8 直径 30 mm 全高 20 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 47.2kg取り付けタイプ = ねじ込み式金属細工 = ステンレス鋼kgシリーズ = AV Type Amm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード