カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • H&H(10)
  • YARD FORCE(6)
  • 静科(3)
  • EARTH MAN(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • アルミス(2)
  • ゼットソー(2)
  • WORX(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 岡田金属工業所(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ のこぎり 電動」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビット RS PRO HSS 直径16 → 63mm RS PROドリルビット RS PRO HSS 直径16 → 63mmRS PRO
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = ホールソーセットmmアーバー含む = あり材質 = HSS個数 = 8RS Pro 8ピースHSS穴鋸キット. RS Pro の HSS (高速度鋼)ホールソー 8 本キットについて紹介します。穴鋸の頑丈なセットで、カーボンスチール、アルミ、木材など、さまざまな材料のきれいで精密な穴の切断に最適です。この高品質のセットには、取り付け可能なアーバーを備えた 8 穴鋸が含まれているため、電動工具に取り付ける際にしっかりと固定し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。ホールソーは HSS 構造で、周囲を損傷することなく、材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。特長と利点. 頑丈な収納ケース入り 切れ刃は鋭利 複数の材質に対応 切込み深さ: 11 mm イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します 頑丈な収納ケース入り . 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける . よくある質問. このセットはどのような材料に適していますか.. このセットは、カーボンスチール、アルミ、黄銅、 PVC 、鋳鉄、木材などの材料での使用に最適です。
RS PRO ナイフ替刃 No.4,2.0 mm HCS RS PRORS PRO ナイフ替刃 No.4,2.0 mm HCSRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro パイプカッター交換用 信頼のおける RS PRO ブランドがお届けする、パイプカッターの交換用ブレードをご紹介します。 Durable カッティングブレードは、プラスチック製のパイプとホースを 42 mm まできれいで正確に切断するのに最適です。これらの高品質ブレードは、高炭素鋼を使用して製造されているため、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 RS Pro パイプカッター(( 1829983) 1829983 )に適合 ?高炭素鋼を使用 ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様刃のサイズ = 4,2.0 mmブレード形状 = フラット材質 = HCSブレードタイプ = カッター替刃個数 = 1
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm RS PRORS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら