75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 15.4mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = プラスチックブッシュ併用可能製品 = 欧州カード、2パーツ間接エッジコネクタで取り付け材質 = プラスチックネジサイズ = M2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 20。ステータスインジケータ = 可聴音、LED。パッド材質 = アルミダイキャスト。キートップ材質 = アルミダイキャスト。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。RS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111mm高さ = 54mm幅 = 60 mm外形寸法 = 111 x 60 x 54mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119mm高さ = 56mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 111 x 60 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 92mm高さ = 31 mm幅 = 38mm外形寸法 = 92 x 38 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 51 x 51 x 32 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 51mm高さ = 32mm幅 = 51mm外形寸法 = 51 x 51 x 32mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 25mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。 さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。 アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。セットの内容. <ul> <li>115 x 8 mmアルミハンドル </li> <li>丸型エッジブレード x 1 </li> <li>1 x 対角 ブレード </li> <li>1 x 対角ファインポイントブレード </li> <li>対角ヘビーデューティブレード x 1 </li> <li>丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 </li> <li>チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 </li> <li>収納トレイ付属 </li> </ul>. 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ナイフのタイプ = クラフトナイフセット個数 = 7ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形全体長さ = 115 mmブレードの数 = 6
1セット
839 税込923
翌々日出荷

RS Pro 穴あきアルミシート、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro のこの穴あきアルミメタルシートは、フィルタリング及び設計用途に役立つパンチ穴パターンを備えています。厚さ 0.7 mm の 500 mm x 500 mm の正方形で、穴の直径が 6 mm です。 金属シートは、 Durable and easy の非磁性 3103-H14 グレードアルミ製です。縁付き境界線はナチュラル仕上げで、鋭利なエッジを除去して安全に取り扱うことができます。視覚的に魅力的な六角形の穴のレイアウトと、開いた区域の割合が 79% であることから、それはまた現代内部及び外部の設計のための独特な審美的特徴として役立つ。 この金属シートは、農業や建設などの産業でのさまざまな用途に役立ちます。液体のフィルタリング、空気汚染の低減、忙しい職場での光やノイズの減衰に役立ちます。特長と利点.穴あきアルミメタルシート .ナチュラル仕上げ .穴の直径は 6 mm .六角穴のレイアウト .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .開放面積の割合は 79% です . 3103-H14 等級アルミニウムRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = アルミフォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 6mm穴レイアウト = 六角形オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(3個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 4HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 8HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 14HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 10HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = 金属ブッシュ併用可能製品 = DIN41612 準拠の 2 部品間接エッジコネクタを備えたユーロカード材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 12HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = マイナスねじ併用可能製品 = KM6パネルネジサイズ = M2.5量 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 / 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。次のさまざまな用途に最適です。トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. <ul> <li>アルミ長方形チューブ </li> <li>高い重量 / 強度比 </li> <li>優れた耐腐食性 </li> <li>高ストレスの用途に最適 </li> <li>高レベルの構造安定性 </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様材料 = アルミ長さ = 1m高さ = 50mm幅 = 30mm内径 = 44mm厚さ = 3mm熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 25mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

高さ = 300 mm。幅 = 200 mm。外形の奥行き = 80mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = なし。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = ダブルリップエッジ。。RS Pro IP66 ステンレススチール製ジャンクションボックス、塗装なし. RS PRO RS Pro のステンレススチール製ジャンクションボックスをご紹介します。さまざまな電気用途で DIN レール端子とアクセサリを収容するための、高品質で Durable な Terminal Box Enclosuresこれらのジャンクションボックスは、複数の DIN レール固定ポイントを備えており、電気ワイヤ、コネクタ、ケーブルの設置と保護に最適で、スイッチなどの保護ケースとしても使用できます。 このジャンクションボックスはステンレススチール製で、 Durable 性の高い頑丈なエンクロージャとなっています。これらのエンクロージャは、さまざまな環境に設置できます。この Terminal Box は IP66 等級を備え、優れた耐候性を発揮するため、屋内外の両方での使用に最適です。また、これらの RS Pro ステンレススチール Terminal ボックスは、 -20 → +110 ° C の広い動作温度を備え、非常に汎用性が高いため、さまざまな温度環境で使用できます。特長と利点. .動作温度: -20 → +110 ° C . 複数のDINレール固定ポイント、M5 .外部 M6 接地スタッド . ダブルリップ構造の縁 .ステンレススチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 .優れた耐候性を備えた IP66 等級 .屋内外の幅広い用途に適しています. 用途. Terminal ボックスは、配線やケーブルなどの内部電気コンポーネントを保護するのに最適なエンクロージャの一種です。ジャンクションボックス Box Enclosures は、さまざまな用途に合わせて、さまざまな形状、サイズ、色の製品が用意されています。またジャンクションボックスは、スチール、プラスチック、アルミなどの幅広い素材から製造され、それぞれさまざまなレベルの保護を提供しています。 ジャンクションボックスは一般的に、次のような用途に使用されます。ソケットの保護 .配線回路の取り付け .ハウジング PCB (プリント回路基板) .ハウジングの配線と接続 .照明回路の設置. よくある質問. IP 等級は.. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。 この RS Pro Terminal ボックスシリーズは IP66 等級を備えており、埃や水の侵入を確実に防止します。このエンクロージャとの互換性. このボックスの内部はDINレール端子の取り付け用に設計されているため、屋外環境に設置されている場合、電気配線はエレメントから完全に保護されます。屋外で使用できますか.. このジャンクションボックス製品は、屋内外のどちらにも最適で、優れた耐候性を発揮します。どのようなサイズがありますか.. ; 758-7059 - 758-7059 - 175 x 175 x 120 mm ; 758-7052 758-7052 - 200 x 200 x 80 mm ; 758-7046 758-7046 - 300 x 150 x 80 mm ; 758-7056 - 758-7056 - 300 x 150 x 120 mm ; 758-7040-300 x 200 x 80 758-7040-300 x 200 x 80 mm ; 758-7065 - 758-7065 - 300 x 200 x 120 mm. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様保護形状 = コーナー使用 = コーナー、 エッジ材質 = アルミ、 ゴム長さ = 1140mm色 = 黒、 黄幅 = 50mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。次のさまざまな用途に最適です。トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様チューブ状 = 長方形材質グレード = 6082 T6m高さ = 40mm幅 = 60mm内径 = 56 x 36mm厚さ = 2mm引張強度 = 290 MPaW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro P240 精密研磨ブロック、 80 mm x 50 mmきめ細かい研磨作業を行う必要がある場合は、 RS Pro 製品のこの研磨ブロックを利用してください。長さ 80 mm 、幅 50 mm 、厚さ 20 mm の製品で、ステンレススチール、黄銅アルミ、プラスチック、セラミックに適しています。 研磨ブロックはグレーで、きめ細かい研磨を行うために P240 のマイクログリットサイズです。柔軟なゴム製ボディで持ちやすく、コーナーやエッジの処理に実用的です。ブロック全体に均一に分散された研磨酸化アルミニウム粒子が含まれています。乾湿両用で、難しい形状にも対応できるようにカスタム切断できます。 この研磨ブロックは微細な摩耗に対応しているため、コート間の研磨仕上げなどの作業に役立ちます。特長と利点.研磨ブロック ( グレー ) .ゴムボディ .酸化アルミ砥粒 .高品位 P240 グリットサイズ .長さ 80 mm .幅 50 mm .厚さ 20 mm .ステンレススチール、黄銅アルミニウム、プラスチック、セラミックに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P240学年 = ファイン長さ = 80mm幅 = 50mm
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 → 20 mA の入力範囲で測定できます。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro フラッシュカット傾斜ワイヤ RS Pro フラッシュカット傾斜ワイヤカッターが導入されまし Durable な手持ち工具で、軟線から中硬線まで簡単に切断できます。このカッターはクロムモリブデンスチール製で、効率が良く長持ちします。また、ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上しています。また、柔らかいワイヤや中程度の硬線をすばやく効率的に切断するフラッシュカットベベルも備えています。耐久性に優れた楕円形ヘッド設計により、スチールワイヤなどの太いワイヤでも、最小限の労力で切断できます。 特長及び利点: 軟線および中硬線に適した切れ刃 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル 高速かつ効率的な切断を可能にするフラッシュエッジ Durable クロムモリブデンスチール製 ボックスジョイント設計により、セキュリティと耐荷重が強化されています 切断時の労力を最小限に抑える Durable オーバルヘッド 用途: 電子工作用カッターは、ワイヤを切断するために使用する手動工具で、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまな形状やサイズのものを用意しています。最も一般的なタイプのカッターヘッドは、楕円、先細、角度付きです。カットのタイプは カッターのベベルによって異なりますセミフラッシュカッターは耐久 Durable です。高速で粗いエッジをすばやく切断できますが、超フラッシュベベルではかなりきれいに切断されますが、損傷しやすくなります。電子カッターは、次のような用途で一般的に使用されています。 DIY 産業用 建設 電子インストール 宝石加工 このカッターのベベルとは何ですか このカッターは、フラッシュカットのベベルを備えており、比較的きれいに切断でき、宝石加工や電子機器での使用に最適です。 このカッターの適合素材は何ですか RS Pro フラッシュカット傾斜ニッパーは、プラスチック製結束バンド、銅、アルミなど、軟から中硬素材への使用に適しています。 このカッターで切断できる最大径は このカッターは、 1.0 mm までのワイヤの切断に使用できます。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 120 mmジョー長さ = 13mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロムモリブデン鋼最大切断能力 = 1mmカットタイプ = フラッシュ
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0mV → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0A → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 300 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/300A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/300A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び SC 0 → 10 A の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/10A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/10A For Shunt 75mV
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計の測定範囲は、 0 → 15 V dc です。DIN 48 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 20 mA の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは磁石、ピボットで吊り下げられたアルミニウム Coil 、ヘアスプリングおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 30V dc の範囲で入力します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV dc の入力( SHUNT )及び 0 → 30 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/30A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/30A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0mV dc → 75 mV dc ( SHUNT )及び 0A → 100 A SC を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 96mm幅 = 96mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 96 mm x 96 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0 mA → 1 mA の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A ~ 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 1 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 1 (Input)mA最小目盛値 = 0 (Input)mA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 40 V の測定範囲の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm 切抜き DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 4 → 20 mA 入力です。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、測定範囲が 4 → 20 mA の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは磁石、ピボットで吊り下げられたアルミニウム Coil 、ヘアスプリングおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電流計公称範囲: 15 μ A → 100 A 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 20 (Input)mA電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 4 → 20 (Input)mA最小目盛値 = 4 (Input)mA
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷