「アルミ 250」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,370
税込¥16,907
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,930
税込¥14,223
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,890
税込¥19,679
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。. 特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 120 mm ;sup>2 ;/sup> (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. 製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm高さ = 57 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 57 x 250 x 80mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro IP65 ダイキャストアルミ製粉体コーティングエンクロージャです. RS PRO のアルミニウム粉体コーティングアルミニウムエンクロージャについてご紹介します。この製品は、一連の高標準防水エンクロージャです。エンクロージャはアルミ合金製で、滑らかな仕上がりで IP65 保護等級となっており、電気部品を収容するための最大限の保護性能を発揮します。エンクロージャには LID とベースが付属し、連続ネオプレンガスケットでエンクロージャに埃や液体が侵入するのを防止します。これらの高規格で汎用性の高いエンクロージャは、屋内外で使用でき、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。. 特長と利点. .粘着式シリコンガスケットによる IP65 侵入保護 .ステンレススチールの M3.5 固定ねじ .最小肉厚 1.6 mm .屋内でも屋外でも使用できます . EMI/RF シールド保護. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP65 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。. 製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + LID ねじ .粘着式ネオプレンガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 250 mm高さ = 100 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 250 x 250 x 100mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,640
税込¥1,804
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥970
税込¥1,067
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,720
税込¥1,892
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS誘電正接 = 16%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,802
税込¥1,982
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,820
税込¥2,002
翌々日出荷
材質 = アルミニウム。長さ = 274mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 250mm。色 = 銀。。アルミ管ブリッジハンドル. アルミ管ハンドル 組み立て式3コンポーネントパック 熱可塑樹脂製エンドキャップ M10キャップ頭ねじ固定に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mm外部長さ = 171.9 mm外部幅 = 120.9 mm外部高さ = 55 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,620
税込¥5,082
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm外部長さ = 114.4 mm外部幅 = 63.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 79.9 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 25.5 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,750
税込¥1,925
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 139.1 mm外部幅 = 101.5 mm外部高さ = 76.7 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 79.9 x 54.9 x 25.5mm外部長さ = 79.9 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 25.5 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,440
税込¥1,584
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 139.7 x 63.8 x 30mm外部長さ = 139.7 mm外部幅 = 63.8 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Yシールド = YEMI/RFI - フランジ付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (1.0MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 ドリル加工済み外部取り付けフランジ Φ5.2 mm 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ 最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 基板取付ガイド 外面の長さの値はフランジを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 113.9 mm外部幅 = 35.1 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Yシールド = YEMI/RFI - IP65、フランジ付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40 dB (1.0 MHz)や76 dB (100 kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シール及びステンレススチールねじによりIP66保護等級を実現 穴開け済み外部取り付けフランジ、内蔵基板ガイド 被覆厚: 1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,700
税込¥2,970
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = RoHS対応タイプKプローブ及びKNE端子ヘッドアセンブリは、プロセス接続済み. 150、250、500 mmタイプを用意 6 mmステンレス鋼製シース 絶縁先端ジャンクション アルミ製IP67端子ヘッド 1/2インチBSP(P)プロセス接続 ねじリードによりチェーンを保持 端子ブロック付き M20ケーブルグランドからケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,350
税込¥22,385
7日以内出荷
RS Pro 平やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの手動やすりは、屋内外の面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質の中目やすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。. 特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料及び次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。. 平やすりは何に使用しますか?. ダブルカットやすりは、アルミや合金スチールなどの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。. ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 平やすりの粗さはセカンドカットされており、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。. その他のサイズはありますか?. RS Pro やすりシリーズは、さまざまなやすりサイズに対応し、やすり掛けのニーズや用途に対応できます。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611472 1611472 インチ ; 1611473 1611473 10 インチ ; 1611474 1611474 12 インチ ; 1611475 1611475. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 10 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 250 Vdc 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 15 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 160mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 1.4 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 250V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 160mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。内部高さ = 220mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 220 x 550 x 350mm。高さ = 250 mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 385mm。外形寸法 = 250 x 580 x 385mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 250 x 580 x 385 mm高価な工具を傷つけずに安全に持ち運ぶ方法をお探しですか.RS Pro 製品のこの装置ケースをお試しください。 このケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 LID 保持ストラップ、南京錠の取り付け金具、しっかりと閉じた状態を維持するトグルキャッチなど、輸送中に貴重品を安全に確保する便利な機能を備えています。 保管用に使用する場合は、ケースの各隅にある簡単なけん引およびスタッキングロケータを使用することで、輸送用コンテナや倉庫でのスタッキングが簡単かつ効率的になります。アルミ合金製のハンドルは握りやすく、プラスチックによる損傷から保護されています。防錆アルミ製の本体と、 LID カバー周囲にラバーシールを備え、長期間使用できます。 このケースは、科学機器やカメラを保護するための商用目的や個人旅行に使用します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 220 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 250 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 4.8 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。内部高さ = 310mm。内部幅 = 350mm。内部深さ = 250mm。内部寸法 = 310 x 350 x 250mm。高さ = 340mm。幅 = 380mm。外形の奥行き = 285mm。外形寸法 = 340 x 380 x 285mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 340 x 380 x 285 mmRS Pro シリーズの頑丈な防水ケースで、貴重なデリケートな機器を安心して旅行できます。 機器ケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 商業旅行や個人旅行に最適で、貴重品を安全に輸送できるように設計されています。LID に ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータが付いているため、輸送用コンテナや倉庫に簡単かつ効率的に保管できます。快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、使いやすく、損傷から保護されています。錆がないアルミニウムから組み立てられたボディは LID プロダクト Durable を RS Pro 製品には、品質と一貫性が絶えずテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 310 mm 、幅 350 mm 、奥行き 250 mm .外寸.高さ 340 mm 、幅 380 mm 、奥行き 285 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 3.1 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 250 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全高 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 250 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 6Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R250 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 250 を備えています。 寸法は 180 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。多様なサイズと板厚を用意しています。接着シールは付属しません。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。 . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ