カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(4)
  • AMPHENOL(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • ニチコン(19)
  • VISHAY(19)
  • 太陽誘電(17)
  • EPCOS(12)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • KEMET(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • Signal Construct(3)
  • TDK(2)
  • 日東造機(2)
  • EAO(2)
  • サウスウォーカー(2)
  • オーム電機(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミはんだ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO テストソケット メス 黒 銅アルミニウム合金 RS PRORS PRO テストソケット メス 黒 銅アルミニウム合金RS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = シルバー長さ = 10.46mmコンタクト材質 = 銅アルミニウム合金絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRORS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサRS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Al mini anti-static desoldering gun,35gm RS PROAl mini anti-static desoldering gun,35gmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 154mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
Aluminium desoldering gun,56gm RS PROAluminium desoldering gun,56gmRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 標準ボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%RS PRO
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, テストソケット, 黒 RS PRORS Pro, テストソケット, 黒RS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A色 = 黒コンタクト材質 = 銅アルミニウム合金コンタクトめっき = シルバージェンダー = メス端子方法 = はんだ断熱材 = ナイロン長さ = 10.46mm基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。RoHS指令(10物質対応)対応
Abeco 587AS Antistatic De-Soldering Tool RS PROAbeco 587AS Antistatic De-Soldering ToolRS PRO
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっきRS PRO
769税込846
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルの上に銀ハウジング材質 = ポリマー端子方法 = はんだ定格電流 = 16Aメインコネクタとして使用しないこと. プラスチック製パネル取り付けコネクタ. 業務用に最適な、信頼性の高いパネル取り付けタイプの3極オーディオコネクタ。 コネクタにはオスタイプとメスタイプの2種類があり、はんだコンタクト付きです。 コネクタの取り付け穴はM3セルフタップねじに対応しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだ除去工具 RS PRORS PRO はんだ除去工具RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
RS PRO はんだ除去工具 RS PRORS PRO はんだ除去工具RS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。静電気防止モデル。手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。防錆スプリング。空気漏れがない。サム設定。押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。強力な真空。交換可能なチップ。目詰まりのないセルフクリーニングノズル。サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。アルミニウムボディ。耐疲労グリップ。使いやすい .耐摩耗性。交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。はんだ吸引ガンのプランジャを押します。はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。上記の全手順を必要なだけ繰り返します。作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。重量 97 g 。吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
RS PROアルミ材アルミT形材 長さ 1m, 1インチ x 1インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材アルミT形材 長さ 1m, 1インチ x 1インチ x 1/8インチRS PRO
19,980税込21,978
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チーズ材料 = アルミm幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材アルミT形材 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材アルミT形材 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチRS PRO
18,980税込20,878
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チーズ材料 = アルミm幅 = 19mm高さ = 19mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1-1/2インチ x 1-1/2インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1-1/2インチ x 1-1/2インチ x 1/8インチRS PRO
33,980税込37,378
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1-1/2インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1インチ x 1インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1インチ x 1インチ x 1/8インチRS PRO
26,980税込29,678
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm幅 = 1インチ高さ = 1インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 3/4インチ x 3/4インチ x 1/8インチRS PRO
18,980税込20,878
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm材質グレード = HE9TFインチ高さ = 3/4インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチRS PRO
11,980税込13,178
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル長さ = 1m材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1/2インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,1 1/2sq.in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1 1/2sq.in 1/8inRS PRO
26,980税込29,678
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 38mm高さ = 38mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,1x1in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1x1in 1/8inRS PRO
17,980税込19,778
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,3/4x3/4in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,3/4x3/4in 1/8inRS PRO
12,980税込14,278
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 19mm高さ = 19mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
HE9TF Al angle stock,1/2x1/2in 1/8in RS PROHE9TF Al angle stock,1/2x1/2in 1/8inRS PRO
8,398税込9,238
1セット(5個)
5日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 13mm高さ = 13mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAプラグ オス 金めっき RS PRORS PRO RCAプラグ オス 金めっきRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
6日以内出荷
メインコネクタとして使用しないこと. カラーフォノコネクタ. ソリッドセンターピン 中心導体用の金フラッシュはんだコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ カラー合金ボディ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意. ストレインリリーフスプリングのサイズ: 4 mm、品番411-047
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム結線方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら