4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 40mm高さ = 40mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro 3 インチ x 3 インチ x 1/4 アルミアングルこの金属アングルは、頑丈で耐腐食性のあるアルミ製で、切断と穴開けが簡単です。これは、建設や製造作業など、さまざまな商業プロジェクトや家庭プロジェクトに役立ちます。 この角度は、高さ 3 インチ、幅 3 インチ、厚さ 1/4 インチで、長さは 1 m です信頼の RS Pro シリーズに属する製品で、安全性と性能の高い基準を満たしています。この金属アングルに使用されているアルミニウムは、アルミ押出成形板の英国規格を満たしており、 HE30TF グレードの金属製です。また、静電制御規格にも準拠しています。 この汎用アルミアングルは、さまざまな建設及び製造業で役立ちます。耐久性と耐腐食性があるため、屋根や橋などの高ストレスプロジェクトに適しています。また、窓やドアの構造、フェンス、ビーム補強などの作業にも役立ちます。特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さ 3 インチ .幅 3 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 76mm高さ = 76mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Pro 2 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルDurable で簡単に作業できる角度を商業用又は DIY で使用するには、 RS Pro のこのアルミ製の角度に回します。優れた強度と耐腐食性を備え、高ストレス用途に最適です。アルミは切断と穴開けが容易なため、製造作業や溶接に適しています。 長さ 1 m 、 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチのタイプがあります。この製品は、安全で効果的な金属角として機能することを確認できるようにテストされています。アルミ押出成形品用の英国規格 BS1474 HE30TF ( BS EN754-5:1996 6063 T6 )に適合しています。また、米国規格協会規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準にも適合しています。 金属アングルは、建設及び製造のさまざまな用途で使用され、フレームを構築して 2 つのビーム又はガーダーに結合又は補強します。特長と利点.金属アングル ( 角度鉄とも呼ばれます ) . HE30TF グレードアルミニウムは耐腐食性で、用途に適しています 高ストレス用途に最適です .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 2 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 51mm高さ = 51mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = アングルブラケット適切な溝サイズ = 10mm適合ストラットプロファイル = 40 mmネジサイズ = M8材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷