3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = トロリー。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3746 669-3746 )及び大型( ; 669-3740 669-3740 ) 2段シェルフプラスチックトロリー. RS Pro棚台車は、ほとんどの環境での使用に適したプラスチック製の2シェルフトロリーです。トロリーは、アルミ製のアップライトを備えたプラスチック製で、標準サイズ又は大型サイズを用意しています。トロリーには、上部トレイの両端にプッシュハンドルとプルハンドルが組み込まれています。スイベル熱可塑性ホイール / キャスターにより、トロリーは簡単に動かすことができ、重い積載物を運搬できます。ホイール / キャスターのうち、2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点:. トロリー / トレイトロリーカート 汎用 / 多目的 ほとんどの環境に最適 アルミ製アップライト(トロリーの脚)を備えた熱可塑性樹脂製 シェルフ付き . トレイ - リブ付き表面 プッシュハンドルとプルハンドル . 上部トレイの両側 スイベルホイール / キャスター4個(2個はブレーキ付き) ブラック / アルミ仕上げ 使いやすく、移動が簡単 標準及び大型トレイタイプを用意. 用途:. 汎用 倉庫 ガレージ、業務用及びプライベート用 ケータリング 食品産業 多目的. シェルフオプション:. 2段の棚. ホイール:. 熱可塑性ゴム製の4スイベルホイール / キャスター4個 2箇所にブレーキ装備. よくある質問 負荷容量はどの程度ですか.. 大型トロリー 品番 ; 669-3740 669-3740 . 120 kg . シェルフサイズ866 mm x 500 mm 標準トロリー 品番 ; 669-3746 669-3746 . 100 kg . シェルフサイズ630 mm x 424 mm. トロリーブレーキとは.. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

タイプ = ラック。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。RS Pro 2 段シェルフ台車、引き出し付き、ブレーキ付き RS Pro シェルフトロリーは、工場、倉庫などのアイテムの運搬に最適です。堅牢なトロリーは、使用するあらゆる環境でプロフェッショナルな外観を実現するように設計されており、 2 種類の素材で仕上げられているため、清潔で耐摩耗性に優れ、過酷な液体に対しても簡単に使えます。産業環境での使用に便利です。特殊成形のアルミ製支柱とリブ付きプラスチックシェルフは、耐久性と強度を確保すると同時に、最適な収納力と運搬能力を実現するフレームを形成しています。さらに、このカートには、 2 つの収納引き出しがあり、小物を保管して運ぶことができます。耐摩耗性の高いスイベルゴム製ホイールを備え、耐荷重が 100 kg となっており、 4 個の耐摩耗性に優れたこの RS Pro トロリーは、幅広い用途で使用できる汎用性の高い投資です。 特長と利点: このヘビーデューティ多目的 RS Pro シェルフトロリーは、 100 kg もの荷物を運搬するのに使用できる安定した頑丈なユニットです このカートは、 2 つの収納引き出しを備えているので、小物の安全な保管や運搬に最適です 特別に成形されたアルミ製支柱とプラスチック製シェルフは、強度と耐久性を確保する軽量フレームを採用し、人間工学に基づいたハンドルにより操作性と操作性を実現しています リブ付きシェルビングにより安定性と強度が確保されているため、カートの使用中もしっかりと移動できます トロリーのプラスチック部品は、酸、溶剤、石油製品の影響を受けない高密度ポリエチレン製で、困難な産業環境にも簡単に清掃でき、業務用の外観を維持できます 耐摩耗性の熱可塑性ゴム製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備えているので、転がり抵抗が低く、トロリーは簡単に動かすことができます キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。 工場、倉庫、作業場に最適です . 最大荷重: 100 kg 用途: 棚台車はキャスター付きの輸送用ユニットで、特に大型建物や複数のフロア内で長距離を移動する場合に適しています。多数の荷物を運ぶために個人が苦労する必要はありません。カートとトロリーには、積載容量とサイズが異なるさまざまな種類があります。そのため、搬送する重量が重すぎないように、移動する対象に応じて適切なトロリー又はカートを選択することが重要です。また、コンパクトで収納しやすい折りたたみ式のものもあり、特に荷積みや荷降ろしに役立つ輸送車両内にあります。これは、入手可能な汎用性の高い機器で、一般に次のようなほとんどの環境で使用できます。 倉庫 商業作業場及びガレージ 自宅での作業場やガレージ ケータリング及び食品産業 学校 店舗 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

タイプ = トロリー。許容荷重 = 150kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 3。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 980mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷