「アルミバール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大流量 = 2500ml/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 1/8 BSP。最大使用圧力 = 6バール。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 30 → 100W。最高液体温度 = 80℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。ポンプタイプ = マイクロ外部ギアポンプ。。RS PRO V13
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
最大流量 = 550ml/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 1/8 BSP。最大使用圧力 = 8バール。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 6 → 28W。最高液体温度 = 80℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = マイクロ外部ギアポンプ。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
タイプ = 2極。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = パイロット/スプリング。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
タイプ = 2極。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。CIM 201//12、CIM 301//12、ストレートウェイボール弁. ニッケルめっき、ホットプレス黄銅ハウジング。パラレルBSPオス-メス接続 ハンドル、レバー又はTハンドルオプションはダイキャストアルミ製、1/4インチ及び3/8インチTハンドルはナイロン製 最大動作水圧: 32バール 媒体の動作温度範囲: -20 → +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 200mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 15mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 50mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 10mm動作 = シングルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 125mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 160mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = シングルmmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 40mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 100mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 100mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 25mm動作 = シングルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 250mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 125mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 160mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 12mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 40mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = ダブルmmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 200mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 40mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 25mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 10mmボア = 10mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 50mmボア = 20mm動作 = シングルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/4 でRS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、空圧システム内のエアフローを制御するために使用します。このバルブは、省エネソレノイドによって作動するまでスプリングによってホームポジションに保持されます。5 ポート及び 2 スイッチングポジションの 5/2 構成でセットアップされています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。コンパクトでエネルギー効率の高いバルブはベース取り付けに適しており、G 規格の 1/4 インチねじに適合します。ソフトシールスプール設計により、1 分あたり 1200 リットルの高エアフローに対応可能です。アルミボディは頑丈で軽量です。ATEX 認定を取得しているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。この種のバルブは、繊維生産、食品加工、自動車分野などで一般的に使用されています。特長と利点: エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - モノステーブル機能 - 5 ポート - 2 つのポジション - インラインまたはマニホールドマウント - ソレノイド / スプリング作動 - 最大流量は 1,200 L/ 分です - 最大動作温度は +60 ℃ です - 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです - 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = なしポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムの空気の流れを制御するのに使用します。3/2 構成なので、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途に適しています。 コンパクトで堅牢なバルブは、軽量なダイキャストアルミボディに収納され、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。インライン又はマニホールド取り付けに適しており、 G 1/4 インチの標準ねじサイズに適合します。 このバルブのソフトシールスプール設計により、最大 1 、 020 リットル / 分のエアフローに対応可能です。 このバルブは、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定も取得しています。この種類のバルブは、空圧、オートメーション、制御用途だけでなく、さまざまな産業環境でエアフローを管理するために一般的に使用されています。これには、繊維製造、空圧プレス、食品及び飲料産業で使用される機器が含まれます。特長と利点.エアコントロールバルブ . v51 製造シリーズ . G 1/4 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .インラインまたはマニホールド取り付け .エネルギー効率の高いソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .ソレノイドの消費電力は 2 W .最大流量は 1,020 L/ 分です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作温度は +50 . C です .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 8 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ