12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROアルミドラウドエクスクルーダ. RS PROの圧縮ドラフト除去ストリップは、ドアの床と底部の間の隙間を密閉するように設計されています。このドアシールは、内側と外側の両方の開口ドアで使用できます。このドラフト除去ストリップの構造は、両側に低プロファイルアルミランプを備えた頑丈なニトリルゴムシールで構成されています。低プロファイルランプの設計により、軽自動車でドアシールを簡単かつスムーズに移動できます。. 主な特長と利点. 簡単に目的のサイズにカットして取り付け可能 キャスター付きでアクセスが無効になるように設計されている ヘビーデューティで Durable な設計 15 mm ~ 18 mm のシールギャップ 事前にドリル加工された排水穴と固定穴 内側と外側の開閉ドアに適しています 魅力的な金仕上げ. 隙間風ストッパ用途. このドラフト排除板又はドアシーリングストリップは、屋内外のドアの両方に取り付けられます。ゴム製ストリップにより、通風や水の侵入を防止することができます。主な用途には、ホテル、学校などの公共施設のドア、フロントドア、ポーチ、ガレージドアなどの家庭用出入口などがあります。
仕様長さ = 838mm幅 = 80mm高さ = 19 mm製品タイプ = エッジ保護
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

RS PROAlu connection angle slot 5
エコ商品
RS Pro コネクタブラケットとジョイント接続コンポーネント、グルーブサイズ 5あらゆる種類の構造系をセットアップする場合、この RS Pro 接続コンポーネントを使用すると、プロファイルやパネルをすばやく簡単に結合できます。コネクタブラケットは、部品を垂直に取り付け、スロットを簡単に組み立てられるように設計されています。 軽量で耐久性に優れたダイキャストアルミ製のこの信頼性の高いブラケットは、スロット 5 及び 6 用で、溝サイズ 5 mm とストラットプロファイル 20 mm を取り付けます。接続コンポーネントをアルミプロファイル又はパネルに差し込んで、ねじを使用してアセンブリを固定するだけです。この種の接続により、クロス粒子の張力やその他の摩耗や腐食の原因を最小限に抑えることで、安定した構造が実現されます。 この接続部品は、風の強い条件やその他の種類の応力に耐えられるため、窓やドアの取り付け具のアルミフレームや、その他の建設用途に最適です。特長と利点コネクタブラケットとジョイント 接続角度 溝のサイズは 5 mm です 長さ 18 mm ストラットプロファイル 20 mm アルミダイキャスト製 重量は 4.6 グラム /4.8 グラムですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタタイプ = アングルブラケット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 18mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 10 と 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 25 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 100 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 33mm奥行き = 10mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。. RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。. アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。. 次のさまざまな用途に最適です。. トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様チューブ状 = 長方形材質グレード = 6082 T6m高さ = 40mm幅 = 60mm内径 = 56 x 36mm厚さ = 2mm引張強度 = 290 MPaW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。. RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。. アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。. 次のさまざまな用途に最適です。. トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様材料 = アルミ材質グレード = 6082 T6m高さ = 20mm幅 = 50mm内径 = 46 x 16mm厚さ = 2mm肉厚 = 2mmW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 60mm奥行き = 64mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 174 x 60 x 64 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷