4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,590 税込29,249
欠品中

仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着端子ケーブルサイズ = 10 → 95 mm2最小ワイヤサイズ = 10mm2最小ワイヤサイズ = 95mm2全長 = 558mmRSヘビーデューティ圧着工具. ヘビーデューティ用、携帯型の端子圧着工具で、10 mm2 → 95 mm2の調節可能なインデント圧着が可能このこのヘビーデューティ用、携帯型の端子圧着工具は、アルミ端子(8 AWG → 4/0)及び銅端子(8 AWG → 250 MCM)との使用に最適です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 500mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ = チューブ型ケーブルラグケーブルサイズ = 6 → 70 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 70mm2全長 = 225mmRS Pro油圧手動圧着工具. RS Proのヘビーデューティ端子(代表品番 ; 119-160 119-160 )をワイヤサイズ4 ~ 150 mm2のアルミ及び銅ケーブルに圧着するための油圧手動工具です。この油圧圧着工具のヘッドは、360 °回転するため、狭い場所にも届き、作業スペースが限られている場合でも使用できます。電源を必要としないので、外部での使用に最適です。コンパクトで軽量なので片手でも使用できます。交換可能なダイを圧着工具のヘッドにはめ込み、ハンドルを繰り返し引き絞ると圧着が完了します。全圧力に達すると自動解放バルブがカチっと鳴り、過圧力を防止します。トリガーを解決するとポンプ解放機構が作動し、圧着サイクルの途中まで解放できます。この油圧手動圧着工具には、10セットのダイを収納できるプラスチック製のキャリングケースが付属します。 ダイセットは別売りで、ワイヤサイズ10 ~ 70 mm2に対応します(代表品番 ; 445-891 445-891 )。. 特長と利点:. 狭い場所にも届く360 °回転式ヘッド. 片手で使えるコンパクト・軽量デザイン. 電源不要で外部での使用に最適. 4-150 mm2と幅広いワイヤサイズ圧着範囲. 圧着力: 36 kN. 5 → 8 mmの範囲で調整可能な圧着ストローク. 圧力最大を示して過圧力を防止する、自動解放バルブ. トリガの解放で作動するポンプ解放機構. 10セットのダイが入るプラスチックキャリングケース付属
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷