仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 474 mm外形寸法 = 300 x 474 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 261 mm外形寸法 = 300 x 261 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm高さ = 90 mm幅 = 260 mm外形寸法 = 250 x 260 x 90mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 367 mm高さ = 134 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 367 x 300 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 261 mm高さ = 134 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 261 x 300 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 260 mm高さ = 90 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 260 x 250 x 90mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 260 mm高さ = 90 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 260 x 250 x 90mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm高さ = 110 mm幅 = 350 mm外形寸法 = 250 x 350 x 110mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 367 mm高さ = 134 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 367 x 300 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 474 mm外形寸法 = 300 x 474 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 367 mm外形寸法 = 300 x 367 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 261 mm外形寸法 = 300 x 261 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 261 mm高さ = 134 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 261 x 300 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm高さ = 110 mm幅 = 350 mm外形寸法 = 250 x 350 x 110mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 185 mm高さ = 65 mm幅 = 180 mm外形寸法 = 185 x 180 x 65mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm高さ = 134 mm幅 = 367 mm外形寸法 = 300 x 367 x 134mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm高さ = 90 mm幅 = 260 mm外形寸法 = 250 x 260 x 90mmIP保護等級 = IP40色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 185 mm高さ = 65 mm幅 = 180 mm外形寸法 = 185 x 180 x 65mmIP保護等級 = IP40色 = アルミニウム蓋色 = アルミニウムフランジ = なし透明ドア = なしg
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm外部長さ = 114.4 mm外部幅 = 63.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質 = アルミニウム。。アルミ固定引きハンドル. ボルト固定引きハンドル: 品番 ; 894-6853 894-6853 隠し固定引きハンドル: 品番 ; 894-6850 894-6850 、 ; 894-6869 894-6869 、 ; 8946862 8946862 業務環境に最適
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。仕上げ = サテン。長さ = 19mm。ピッチ = 150mm。。RS PRO 9
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。仕上げ = サテン。長さ = 19mm。ピッチ = 225mm。。固定. RS Pro 引きハンドル、隠し固定具付き. RS Pro ドアハンドルはアルミ製で、サテン仕上げになっています。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. サテン陽極酸化処理アルミ製を用意 225 mm の固定中心部 隠し固定具. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
M4ねじ
仕様材質 = アルミニウム長さ = 128mm高さ = 34 mm幅 = 8mmピッチ = 120mm色 = 銀
1袋(4個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。長さ = 274mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 250mm。色 = 銀。。アルミ管ブリッジハンドル. アルミ管ハンドル 組み立て式3コンポーネントパック 熱可塑樹脂製エンドキャップ M10キャップ頭ねじ固定に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。長さ = 224mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 200mm。色 = 銀。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 110.5mm高さ = 32 mm幅 = 10.5mmピッチ = 100mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
RS Pro
仕様アングル = Angled; Straight材質 = アルミニウム
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RS Pro プラスチックコーティングアルミ製引き出し / ドアハンドル. RS Pro の高品質引き出しハンドルをご紹介します。高品質なアルミダイキャストとプラスチックコーティングが施されたスタイリッシュなデザインのハンドルで、耐久性と快適なグリップ性が向上しています。マットブラックカラー仕上げ。幅広い用途に適しています。引き出しハンドルは隠し固定具に適しており、取り付けが容易で Durable Mount with Just 2 個のねじ ハンドルの長さは、以下 ;u>;の表を参照してください ;/u>;。特長と利点:. Durable Diecast アルミニウム製 つや消し黒のスタイリッシュなカラー仕上げ 隠し固定具 業務用、つや消し黒色仕上げ プラスチックコーティングされたアルミニウムで、耐久性と快適なグリップを向上 清掃や保守が簡単. 代表的用途:. これらのハンドルは、汎用性を考慮して設計されています。引き出しの取っ手やドアハンドルとしても使え、木製や金属製などの家具が置かれている。
仕様材質 = アルミニウム長さ = 177mm高さ = 57 mm幅 = 26mmピッチ = 160mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 50 x 45 x 30mm外部長さ = 50 mm外部幅 = 45 mm外部高さ = 30 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = シリコン外部長さ = 274 mm外部幅 = 173 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP67色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Y黒色塗装タイプについては品番< 700-4113') 700-4113/などを参照してください。. IP67アルミシールドボックス. アルミダイキャスト製汎用エンクロージャです。連続シリコンガスケットが付属しているため、水や埃に対するIP 67保護等級を備えています。このエンクロージャの導電性ガスケットと密閉部の外側にある壁面取り付け穴や固定ねじの組み合わせでEMIシールドが形成されています。. 壁面取り付け穴と固定ねじを密閉部の外側に装備 カバーとボディを固定するM4ステンレススチール皿小ねじが付属 連続シリコンガスケットの装備によりIP 67等級に適合 導電性ガスケットでEMIシールドを装備 アルミ合金ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,690
税込¥16,159
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = YEMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,370
税込¥16,907
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 102 x 210 x 242mm外部長さ = 102 mm外部幅 = 210 mm外部高さ = 242 mmIP 保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = N密閉DINタイプダイキャストボックス. IP65防沫カバーとネオプレンガスケット付きのケース DINレールBS5584: 1978 (DIN46 277-3、EN50.22)の取り付けに最適。標準の22.5mmモジュールケースは以下に示す数量で取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,530
税込¥15,983
翌々日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ