30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 2 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルDurable で簡単に作業できる角度を商業用又は DIY で使用するには、 RS Pro のこのアルミ製の角度に回します。優れた強度と耐腐食性を備え、高ストレス用途に最適です。アルミは切断と穴開けが容易なため、製造作業や溶接に適しています。 長さ 1 m 、 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチのタイプがあります。この製品は、安全で効果的な金属角として機能することを確認できるようにテストされています。アルミ押出成形品用の英国規格 BS1474 HE30TF ( BS EN754-5:1996 6063 T6 )に適合しています。また、米国規格協会規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準にも適合しています。 金属アングルは、建設及び製造のさまざまな用途で使用され、フレームを構築して 2 つのビーム又はガーダーに結合又は補強します。特長と利点.金属アングル ( 角度鉄とも呼ばれます ) . HE30TF グレードアルミニウムは耐腐食性で、用途に適しています 高ストレス用途に最適です .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 2 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 51mm高さ = 51mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929&#x27;) 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235&#x27;) 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,760 税込3,036
当日出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チーズ材料 = アルミm幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1-1/2インチ厚さ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 13mm高さ = 13mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm材質グレード = HE9TFインチ高さ = 3/4インチ厚さ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 38mm高さ = 38mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チーズ材料 = アルミm幅 = 19mm高さ = 19mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル材料 = アルミm幅 = 1インチ高さ = 1インチ厚さ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 19mm高さ = 19mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル長さ = 1m材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1/2インチ厚さ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS Pro フック ピックセットです 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの汎用性の高いフック ピックセットをご紹介します。Durable 4 ピース手動工具セットで、ガスケットの取り外しから溝の清掃までさまざまな作業に対応するように設計されています。UI は実態に合せた。旧 RS PRO。4 本組工具セットは Durable ステンレススチールシャフトと人間工学に基づくハンドルを備えており、快適で握りやすくなっています。特長と利点 さまざまな用途に対応できるように、4 種類の形状とサイズが用意されています Durable ステンレススチール製 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと操作性が向上しています スペースが小さな場所に最適 一般的な用途 自動車 工学 美術工芸 産業用 フック ピックセットの用途 ピックアンドフックセットは、精度が必要なさまざまな用途や作業に使用できる手動工具セットです。RS Pro フック ピックセットを使用すると、溝やシールの清掃、削り落とし、O リングの取り外し、手の届きにくい場所にある小型のスイッチへのアクセスなど、幅広い作業を確実に実行できます。RS Pro フック ピックセットには、さまざまな形状の角度付きミニフックとスクレーパが含まれており、手の届きにくい狭い場所やわずかな部品での作業に最適で、ピック、スクレーパ、ピースなども選択できます。付属品 RS Pro フック ピック 点セットの内容:- フルフック 角度フック 90 アングルフック まっすぐなピック シャフトの長さはどれくらいですか? RS Pro のピックアンドフック 点セットは、シャフトサイズが 80 mm で、狭い場所での作業に最適です。
仕様個数 = 4ストレージタイプ = ストレージなし
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 50mm高さ = 50mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 50mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 30mm高さ = 30mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 40mm高さ = 40mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 100mm高さ = 50mm厚さ = 10mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 200 x 250 mm 6 穴スチールアングル ブラケットこれらの高品質スチール製アングルブラケットは、任意の 2 つの部品を 90 ° の角度で接続できるように設計された L 字型ファスナーです。このため、一般的に木材のフレームや棚を支持するために使用されます。 このブラケットは「遅延」されているため、特に重い荷重を保持する必要がある状況に適しています。脚を接続するスチール製の四肢があることを意味します。ツイストステイを使用しています。これは、直線型ブラケットよりも安定性が高く、フラット型ブラケットよりも材料が少なく、固定ポイントへのアクセスも容易です。 このアングルブラケットは、屋内外の両方での使用に適しています。亜鉛めっきにより、耐腐食性に優れています。また、ブラケットは、国内又は商業用の内装を補完する洗練された外観になっています。簡単に位置合わせできるように、 6 つの穴あけ済み穴が開いています。ねじも付属しています。特長と利点.亜鉛めっきスチール製アングルブラケット .脚の長さは 200 mm です .脚 B の長さは 250 mm です .幅 25 mm .厚さ: 4.5 mm .ネジを含む 6 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 200 x 250mm奥行 = 25mm材質 = スチール色 = 銀
1袋(2個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RS Pro コーナーインパクト 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場の人員及び機器に衝撃を与えないようにする迅速で簡単なソリューションです。ライトアングルのコーナーにも適合するように設計されており、表面に取り付けることができ、角度が付いたエッジが衝突しても衝撃を防止します。このフォームエッジプロテクタは、視認性に優れた黒と黄の設計で、オイルやグリースに対する耐性もあるため、過酷な環境での使用に適しています。 特長と利点 耐油性及び耐グリース性 黒色と黄色の配色で、視認性が高くなっています エチレン - 酢酸ビニール製で、汚れに対する強い衝撃保護を実現しつつ、お手入れも簡単です ライトアングルコーナーに適合します 表面に固定するための両面接着剤 REACH 及び RoHS 規制に適合 長さ: 400 mm 幅: 150 mm 用途 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 店舗のフロア RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様保護形状 = コーナー材質 = EVA長さ = 400mm色 = 黒、 黄幅 = 150mm
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 3 インチ x 3 インチ x 1/4 アルミアングルこの金属アングルは、頑丈で耐腐食性のあるアルミ製で、切断と穴開けが簡単です。これは、建設や製造作業など、さまざまな商業プロジェクトや家庭プロジェクトに役立ちます。 この角度は、高さ 3 インチ、幅 3 インチ、厚さ 1/4 インチで、長さは 1 m です信頼の RS Pro シリーズに属する製品で、安全性と性能の高い基準を満たしています。この金属アングルに使用されているアルミニウムは、アルミ押出成形板の英国規格を満たしており、 HE30TF グレードの金属製です。また、静電制御規格にも準拠しています。 この汎用アルミアングルは、さまざまな建設及び製造業で役立ちます。耐久性と耐腐食性があるため、屋根や橋などの高ストレスプロジェクトに適しています。また、窓やドアの構造、フェンス、ビーム補強などの作業にも役立ちます。特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さ 3 インチ .幅 3 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 76mm高さ = 76mm厚さ = 6mm材質グレード = HE30TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Pro アングルブラケット、取り付け穴付き. RS PROシリーズの亜鉛めっきソフトスチール製アングルブラケットは、適切なねじで簡単かつ確実に固定するための固定穴を備えています。これらのL形ブラケットは、一般的に、材料を直角に結合するために使用されます。これらの金属製アングルブラケットは、シェルフを壁に固定するのに最適で、作業やプロジェクトに応じてさまざまなサイズを用意しています。 オプションは以下の通り: 427-991 427-991 アングルブラケット、14.6 mm 15 mm 427-997 427-997 アングルブラケット、15 mm 25 mm 428-001 428-001 アングルブラケット、15 mm 50 mm 428-007 428-007 アングルブラケット、15 mm 70 mm RS PROには、さまざまな用途に適した幅広いブラケットを用意しています。軽量又はヘビーデューティ作業用のブラケットを在庫しており、さまざまなサイズで、職場や家庭の両方でさまざまな作業やプロジェクトに適合します。. 特長と利点:. 3.7 mm固定穴付きアングルブラケット 厚さ: 1.2 mm 幅: 10 mm 亜鉛めっき仕上げ 10個入りのパックで提供 代表的用途:. アングルブラケットは 字型の固定具で、壁、ドア、棚、窓、家具などさまざまなコンポーネントを接続又は固定するために多くの用途で使用されています。 ブラケットは、次のような場所で使用できます。 作業場 家庭 オフィス 店舗 金物類 金属加工. よくある質問 アングルブラケットとは何ですか? アングルブラケットは、シェルフブラケット、コーナーブレース、L字型ブラケットとも呼ばれる固定具です。通常、スチール製とステンレススチール製で、 90 度の角度で つの部品の接合に使用されます。ブラケットは、シェルフ ;引き出しの補強や固定、その他の多くの用途に適しています。ブラケットの長さは、両方向ともに多種多様で、個別の用途に対応でき、また横幅と穴のパターンも多種多様です。円形、溝付きなど穴の形状はさまざまで、穴のパターンもブラケットのサイズと形状によって異なります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 25mm奥行 = 10mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
5日以内出荷

RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:- 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 mm刃の長さ = 100 mm
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

切断タイプ = サイドカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 124 mm。ジョー長さ = 9mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 1.29mm。カットタイプ = フラッシュ。。RS PRO ESDフラッシュカッター. RS PRO ESD安全フラッシュカッターは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。「フラッシュ」は、同じ平面上で水平又はまっすぐであることを意味し、フラッシュカッターはワイヤを直角にまっすぐ切断します。このニッパーは、繊細な電子部品にも安全に使えるESD完全準拠の製品です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 このシリーズのフラッシュカッターには次のものがあります。 ; 847-2942 847-2942 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、楕円 ; 847-2945 847-2945 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、テーパー ; 847-2949 847-2949 - 123 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2951 847-2951 - 148 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2958 847-2958 - 130 mm: タイプ: アングル、フラッシュ ; 847-2964 847-2964 - 124 mm: タイプ: フラッシュ. 特長と利点:. 楕円、先細り、標準、角度付き、Maxi Microせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状 切れ刃は耐久性が非常に高く、55-58 RCの硬度に対応. ハンドル. エルゴノミック ユーザーフレンドリ 作業者の快適性を最大化する丸型 作業者が快適に使える柔らかい握り面 つまみやすい 滑り止めゴムを使用 静電気放電を防止するバイコンポーネントESD安全材質. 代表的な用途 フラッシュカッターは、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターとサイドカッターの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

切断タイプ = サイドカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 148 mm。ジョー長さ = 24mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 2mm。カットタイプ = フラッシュ。。RS PRO ESDフラッシュカッター. RS PRO ESD安全フラッシュカッターは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。「フラッシュ」は、同じ平面上で水平又はまっすぐであることを意味し、フラッシュカッターはワイヤを直角にまっすぐ切断します。このニッパーは、繊細な電子部品にも安全に使えるESD完全準拠の製品です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 このシリーズのフラッシュカッターには次のものがあります。 ; 847-2942 847-2942 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、楕円 ; 847-2945 847-2945 - 125 mm: タイプ: フラッシュ、テーパー ; 847-2949 847-2949 - 123 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2951 847-2951 - 148 mm: タイプ: フラッシュ ; 847-2958 847-2958 - 130 mm: タイプ: アングル、フラッシュ ; 847-2964 847-2964 - 124 mm: タイプ: フラッシュ. 特長と利点:. 楕円、先細り、標準、角度付き、Maxi Microせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状 切れ刃は耐久性が非常に高く、55-58 RCの硬度に対応. ハンドル. エルゴノミック ユーザーフレンドリ 作業者の快適性を最大化する丸型 作業者が快適に使える柔らかい握り面 つまみやすい 滑り止めゴムを使用 静電気放電を防止するバイコンポーネントESD安全材質. 代表的な用途 フラッシュカッターは、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターとサイドカッターの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
3,160 税込3,476
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ:LCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,270 税込28,897
7日以内出荷