38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS Pro アースタグ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV 内径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
510 税込561
当日出荷

仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷


仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド x 2 4 mmソケットプラグタイプ = 欧州式EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,410 税込12,551
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3プラグタイプ = イギリスEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 英国仕様. 英国仕様アースボンディングプラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングプラグコネクタタイプ = 10 mmスタッド、バナナソケット×2プラグタイプ = イギリスEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 英国仕様. 英国仕様アースボンディングプラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,470 税込10,417
7日以内出荷

仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,450 税込1,595
当日出荷

UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。. 特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。. 用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. . デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

極数 = 37。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5.0A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 69.32mm。幅 = 4.1mm。深さ = 12.55mm。寸法 = 69.32 x 4.1 x 12.55mm。シリーズ番号 = 528℃。。基板用製品の定格電流は5Aです。. 90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様種類 = BNCオス/メス = オス実装タイプ = フィードスルー接続方向 = ストレート色 = 黒, 金属表面処理:コンタクト = 金ハウジング材質 = プラスチック結線方法 = 同軸ケーブル動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒結線方法 = スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルハウジング材質 = メタル結線方法 = スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。</I> アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 赤。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 青。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 赤。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 青。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチモノジャックプラグです RS Pro の金属製ボディ付きのこのモノラルジャックプラグは、長寿命の頑丈で Durable なプラグになるように設計されています。このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグ接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 2.5 mm モノジャック RS Pro のこのモノラルジャックプラグは、 ABS 製の黒色プラスチック製で、長寿命の頑丈で Durable なプラグです。このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 黒色 ABS プラスチック製で長寿命です ジャックは強度と耐薬品性を備えています ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル 2.5 mm ジャックプラグ、最大ケーブル O 4.0 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグ接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

コネクタ1 = 3ピンXLR。コネクタ 2 = 3ピンXLR。コネクタ1ジェンダー = メス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。XLRケーブルアセンブリ. RS Pro のこの XLR ケーブルアセンブリは、業務用のオーディオ、ビデオ、ステージの照明機器で使用するのに最適です。バランスのとれたオーディオ信号をマイクやその他の出力音楽ギアに伝送して、最終的なオーディオサウンドが外部の電気的干渉からの不要なノイズを低減するために使用されます。 この XLR ソケット -XLR プラグケーブルアセンブリは、標準で 3 本のピンと円形コネクタを備えています。ピン 1 はケーブルのシールドに接続され、アースを提供します。ピン 2 とピン 3 は実際のサウンド自体を伝送します。 この RS Pro ケーブルは、両端に XLR メスコネクタと XLR オスコネクタが付いていますさまざまなシース色と長さのケーブルが用意されており、あらゆる要件に適合します。. 特長と利点. .これらの XLR ケーブルには、さまざまな色が用意されています .さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが用意されているので便利です . TOP 品質のオーディオサウンド出力ケーブルアセンブリ .コネクタ A メス XLR - コネクタ B オス XLR. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止 ESD 接地リストストラップ及びコードセット メーカー独自のブランド RS PRO 1.5 コードが付いた帯電防止 ESD (静電放電)接地用リストストラップのご紹介です。このリストストラップは、金属製の電気部品やコンピュータなどのデバイスを扱う場合の接地に最適な、高品質で信頼性の高い安全なリストストラップです。 グラフィックカードなどの繊細な電気部品を扱う場合は、静電気による損傷を防止するために、必ず自分自身とコンポーネントを製品化してください。静電気防止用ストラップを手首に、コードを電気部品に取り付けることで、余分な静電荷を瞬時に除去し、静電気による損傷から身体や電気部品を保護します。 この調整可能なリストストラップは、手首の形状又はサイズに適合するように設計されており、 10 Ω の抵抗を備えています。このストラップは、柔軟で柔らかい布製のため、使用時に快適です。内側に金属製のクリップが付いており、皮膚にしっかり SIT します。 1.5 の Coil タイプのコードは、一方の端にクリップが付いており、ストラップに簡単に装着できます。もう一方の端にはワニ口クリップが付いており、目的のコンポーネントにしっかりと固定されます。 特長と利点 ?静電気から保護します ?抵抗: 10K (リストストラップ) ?抵抗: m 、 10 (コード) 1.5 のコードで柔軟性を実現 ?あらゆるサイズの手首に適合するように調整可能なリストストラップ 用途 帯電防止リストストラップは、コンピュータなどの電気コンポーネントやデバイスを扱う際に不可欠なアクセサリで、 ESD のリスクを排除し、作業者と作業中のコンポーネントを保護します。帯電防止リストストラップには、多くの場合、長さとタイプの異なる取り付け可能なコードが付属しています。デバイスとコンポーネントを接続するには、ワニ口クリップタイプのアタッチメントが付いています。 よくある質問 静電気からの保護 抵抗: 10K (リストストラップ) リード抵抗: m 10 (コード) 付属コード:はい スタッドサイズ: 10mm リストストラップサイズ:調整可能 コード長: 1.3 再利用可能 使い捨て型:再利用可能 コードスタイル コイル コードの色:黒 バンドの色:黒 単線 二線:単線 バンド材料 生地 コードの長さはいくつですか? Coil タイプのコードは長さ 1.5 です。 ストラップは調節できますか? この帯電防止リストストラップは、調整可能なクリップを備えた伸縮性のある素材で製造されており、ストラップをサイズの制限なしにフィットするように調整できます。 帯電防止リストストラップとコードは何に使用しますか? 静電気防止用リストストラップとコードは、静電放電( ESD )によるユーザーの負傷や繊細な電気部品の損傷のリスクを排除するために使用します。これにより、人体をアースし、使用者とコンポーネントの電圧差をバランスアウトできます。
仕様アクセサリタイプ = ESD接地用リストストラップ&コードセットコネクタタイプ = 10 mmソケット、10 mmスタッド終端タイプ = バナナプラグ - ワニクリップEN61340-5-1に適合 = ありコード長 = 1.3m抵抗 = 1mΩバンド素材 = 布mm
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケット(ステレオ、 SSB 配置) RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケットのご紹介です。頑丈でコンパクトなジャックソケット製品で、ステレオとモノラルのオプションを用意しており、さまざまなコンタクト配列をご用意しています。これらの高品質ソケットは、高パッキング密度を実現する 24 mm のスタンドオフを備えています。シャーシとプラグを接地するための金属製ノーズと基板の用途に適しています。RS Pro 基板実装ジャックソケットは、 Durable なグレード (黒ナイロン)で成形された頑丈なボディも備えていて、自動挿入をサポートするように設計されていて、簡単に設置して使用できます。最大電流 A で耐電圧が 2000 dc 以上のこのジャックソケット製品は、さまざまな高性能用途に適しています。 特長と利点 コンパクトな垂直基板実装、 24 mm のスタンドオフによる高パッキング 密度 ステレオとモノラルのオプションを用意 ボディデザインは自動挿入に対応しています 耐久性に優れたグレード の黒色ナイロン設計 シャーシとプラグ、及び基板のアース用金属製ノーズ 耐電圧: 2000 dc 以上 最大電流: A 定格温度: -10 +70 C 10 000 回以上 公称接触抵抗 <:50mW 用途 1/4 インチ基板実装ジャックソケットは、 1/4 インチジャックの接続が必要なさまざまな用途で使用されます。この製品は、モノラルとステレオの両方が用意されており、安全で信頼性の高い基板実装を実現するために、多数のコンタクト配列とタブを備えています。1/4 インチジャックソケットは、次のような装置で一般的に使用されています。 ヘッドホン アンプ インターフェイス Hi-Fi システム スピーカ よくある質問 どのようなオプションがありますか? (2035558-RS) 2035558-RS PRO 1/4 インチ RS Pro 基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SBB 配置 (2035559) 2035559 RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSB 配置 (2035560-) 2035560- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSS 方式 (2035561-) 2035561- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き モノ、 SNB 配置 コンタクト配置コードとは何ですか? コンタクト配列コードは次のとおりです(ソケットの前面から)。 = コンタクトを切断します = 連絡を取る = シングルコンタクト(非スイッチ) = コンタクトなし RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 2 kV dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 15定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V dcボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 39.14mm深さ = 20.6mm寸法 = 39.14 x 20.6mm最低使用温度 = -55℃90°基板、欧州規格フットプリント(10.6 mm). 基板アセンブリ中にロックラグでコネクタを保持し、コストを削減 シェルをディンプルプラグですずめっき、効率的な連続アース 4-40 UNCジャックインサートを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 20mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS角型チューブシステム。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25.4mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。チューブエンドインサート. ; 629-0164 629-0164 ・ 19 mm径チューブ用 ; 526-0544 526-0544 ・ 25.4 mm径チューブ用 ; 237-2199 237-2199 ・ 38 mm径チューブ用 ; 629-0120 629-0120 ・ 20 x 20角型チューブ用 ; 629-0142 629-0142 ・ 25 x 25角型チューブ用 ; 526-0667 526-0667 ・ 25.4 x 25.4角型チューブ用 ; 629-0136 629-0136 ・ 30 x 30角型チューブ用 ; 629-0158 629-0158 ・ 38 x 38角型チューブ用. . 黒色低密度ポリエチレン . メートル系 / インチ系サイズ .サイズはチューブ外径 x 壁厚さ。表示される寸法はチューブ外径の寸法です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 25m
エコ商品
RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m曲げ半径 = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 25m
エコ商品
RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m曲げ半径 = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 25m
エコ商品
RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m補強 = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこのエア圧クイックコネクトカップリングを使用すると、空圧システムでパイプ、ホース、又はチューブを簡単に結合できます。1/4 インチメスねじ接続で、しっかりとしたフィット感が得られ、片手で簡単に操作できます。 この製品は、ガス圧を一定に保つ密な接続を実現するニトリルゴムシールを備えていて、小型サイズで高流量と低圧を実現します。ニッケルめっき仕上げの黄銅ボディは Durable で耐腐食性です。また、 -20 → +100 ° C の幅広い温度に対応し、圧力は最大 35 bar です。RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性を念頭に設計されており、シングルシャットオフ機能を備えているため、接続が中断されるとすぐにシャットオフします。 エア圧クイックコネクトカップリングは、さまざまな産業用送気ライン用途に便利です。一般的に使用される小型の空圧工具があります。特長と利点. Rectus 17 および Schrader NW5 接続規格 . G 1/4 インチメスねじ接続 . G ねじ規格 .黄銅ニッケルめっき構造 .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、空圧システムでの高速で信頼性の高い接続が可能になり、結合されたパイプ、チューブ、ホースのシャットオフ操作が 1 回で済みます。 このカップリングは、 1/4 インチのねじ付きオス接続のため、片手で簡単に操作することができます。ニッケルめっき黄銅製なので、耐腐食性があります。ニトリルラバーシールにより、このコネクタは、腐食したり化学シーラントを汚染したりすることなく、しっかりとしたフィット感と安定したガス圧を実現しています。このカップリングは、最大 35 bar の圧力でも、 -20 → +100 ° C の温度でも効果的ですコンパクトな寸法により、流量が高く、圧力降下も低くなっています。 この空圧クイックコネクトカップリングは、さまざまな環境で加圧ガスシステムに役立ちます。このケースには、手術で使用する作業場や機器で使用する小型のエア工具も含まれます。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 接続規格 . G 1/4 オスねじ接続 .ねじサイズは 1/4 インチです . G ねじ規格 .ニッケルめっき黄銅構造 .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷