「アース線 2.0mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 250 mmUSB 経由でコンピュータとデバイスをリンクする場合、長さを増やす必要がありますかこのオス - メス USB A-USB A 延長ケーブルを使用すると、より離れた場所にあるデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。また、 USB 2.0 技術により高速転送を実現しています。 250 mm のリードは外径 4 mm で、ワイヤを絶縁して保護するために黒色 PVC でコーティングされています。効果的なアースを実現する銅線コネクタとドレインワイヤにより、効率的なデータ転送と安全な製品を GET できます。ケーブルのアルミ編組で弾性が得られ、ホイルシールドで干渉が軽減されています。ニッケルコネクタは腐食に対する効果的な耐性を備え、保護フードにはケーブルの割れを防止するストレインリリーフが付いています。特長と利点高速 USB 2.0 延長ケーブル USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 黒い PVC コーティングのケーブルフレックス 長さ 250 mm ケーブル外径: 4 mm 電気的干渉を低減するためのホイルシールド 銅より線は導電性に優れていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 250mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
長さ(m)25
規格BS4109
許容電流(A)63 A
断面積(mm2)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
導体抵抗2.349 Ω/km
ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 1 mこのオス - メス USB A-USB A ケーブルは、 USB 2.0 技術をサポートしており、リモートデバイス接続時の高速データ転送を実現します。オスコネクタは、コンピュータのメスソケットに差し込みます。 ケーブルフレックスは長さが 1 m で、外径が 4.7 mm です。Durable PVC シースは、温度の変化から銅線導体を保護します。また、効果的なアースとホイルシールドによって電気的干渉を低減するためのケーブル内部のドレインワイヤもあります。 コネクタはニッケル製で腐食耐性を高め、成形 PVC フードは張力でケーブルが割れないようにストレインリリーフを備えています。 RS PRO RS Pro シリーズの信頼性の高い製品で、広範囲の品質テストに対応しています。この製品は、国際的に認知されているさまざまな健康、安全、環境基準に適合しています。特長と利点 USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 長さは 1 メートルです ケーブル外径 4.7 mm 絶縁および保護用のグレーの PVC 被覆 USB 2.0 経由の高速転送をサポート EU REACH 準拠( EC ) No. 1907/2006 により、環境を最小限に抑えることができます 影響 CE 認定を取得しているため、 EU の安全、健康、環境に関する保護要件に適合しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
RS Pro 相 Squirrel ケージ誘導 AC RS Pro の三相かご形モータをご紹介します。様々な産業用途に最適な堅牢で効率的な誘導モータ製品です。このモータはアルミ設計になっているため、耐腐食性に優れ、軽量で Durable なモータです。さまざまな極数の三相かご形モータが用意され、 IEC60034 規格に準拠して製造されているため、ニーズに適合する高品質モータを実現します。さらに、この堅牢な三相誘導モータは、 つのアース端子、オイルシール取り付け済みエンド、ベアリング C3 シールドを備え、アクセサリを簡単に取り付けることができるように NDE シャフトのドリル及びタップ加工が施されています。このモータは、メンテナンスが少なく取り付けが簡単なというニーズに最適なソリューションです。 特長と利点 フレーム: 63-160 標準装備のサーミスタ NDE に位置するベアリング 強化されたベアリングハウジング 80-112 DE のみ 132 および 160 DE および NDE 両端に標準装備されたオイルシール RAL7031 錆止め塗装 40 Micron min です インバータ定格の巻線 CT 2 1 VT 10 1 アクセサリを簡単に取り付けるための NDE シャフトのドリル加工及びキャップ加工 アース端子 2 ベアリング C3 シールド付き ベアリングメーカーは SKF FAG NSK NTN です IP55保護 さまざまな極数のタイプが揃っています 用途 三相かご形誘導モータは、産業用途で一般的に使用される、手頃で効率的なタイプのモータです。メンテナンスが少なく、優れた熱調整を備え、信頼性が高く低コストのモータを実現します。さまざまな極構成のものがあり、次のような用途で一般的に使用されています。 ポンプ ブロワとファン ギアボックス 機械工具 コンベアベルト よくある質問 速度はどのように判断されますか? 相誘導モータには、モータの速度に影響を与える つの主要なコンポーネントがあり、ローターとステータがあります。ステータに電流が流れると、回転する磁場が形成され、ロータに電流を誘導します。その結果、ロータは磁場を作り、ステータの追従を開始します。さらに、モータの巻線の極数により、モータの速度が大幅に決まります。モータの極数が多い場合は、定格速度は遅くなりますが、定格トルクが高くなります。
仕様許容入力 = 0.75kW効率クラス = IE3HzACモータタイプ = かご形モータ電源電圧 = 400 V相数 = 3出力スピード = 2895rpm極数 = 2実装タイプ = フットマウント軸径 = 19mmシャフト長さ = 40mm幅 = 156mm許容電流値 = 1.88Amm寸法 = 237.5x156x211mmmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード