「アース線 2mm2」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
9,298 税込10,228
当日出荷

仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) 長さ(m)25 規格BS4109 許容電流(A)63 A 断面積(mm2)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 導体抵抗2.349 Ω/km ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
89,980 税込98,978
当日出荷

RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 250 mmUSB 経由でコンピュータとデバイスをリンクする場合、長さを増やす必要がありますかこのオス - メス USB A-USB A 延長ケーブルを使用すると、より離れた場所にあるデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。また、 USB 2.0 技術により高速転送を実現しています。 250 mm のリードは外径 4 mm で、ワイヤを絶縁して保護するために黒色 PVC でコーティングされています。効果的なアースを実現する銅線コネクタとドレインワイヤにより、効率的なデータ転送と安全な製品を GET できます。ケーブルのアルミ編組で弾性が得られ、ホイルシールドで干渉が軽減されています。ニッケルコネクタは腐食に対する効果的な耐性を備え、保護フードにはケーブルの割れを防止するストレインリリーフが付いています。特長と利点高速 USB 2.0 延長ケーブル USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 黒い PVC コーティングのケーブルフレックス 長さ 250 mm ケーブル外径: 4 mm 電気的干渉を低減するためのホイルシールド 銅より線は導電性に優れていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 250mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷