仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3.3 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1リール(4000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 56 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.4 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 140mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.8 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.2 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 6.2 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.7 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 15 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 12 nh最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.6 nH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.3 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3 nH最大直流電流 = 800mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.8 nH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1リール(10000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 220 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 nH最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 350mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ