3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径50mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、動作温度 Max+100℃、硬さロックウェル硬さ スケールM 90% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー黒、長さ1m、材料DelrinR、フォームロッド、ロッド径20mm、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、燃焼性評価UL 94 HB℃、硬さロックウェル硬さ スケールM 90% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様フォームフル、長さ500mm、幅330mm、厚さ10mm、材料POM、ラミネート加工なし、密度1.42g/cm3、引張強度70 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 90、燃焼性評価UL 94 HB、吸水0.5%、熱伝導率0.43W/mK、動作温度 Max+100℃、ポリマータイプホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷