仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μm
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 5μm
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様最高流出圧力 = 0.5バール最低流出圧力 = 0.02バール最高流入圧力 = 8バールメーカーシリーズ = 11-818
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 2バールメーカーシリーズ = EPR3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8 バールメーカーシリーズ = EPR3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.8MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = ER
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.4MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8最高使用圧力 = 12バールドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/8最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/8最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 1/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジ規格 = G℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
仕様ポートの接続 = G 3/8最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/8 inポート接続ネジサイズ = 3/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 3200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
仕様ポートの接続 = G 3/4最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/4 inポート接続ネジサイズ = 3/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 6200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。このレギュレータには圧力計は付いていません。 組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。
仕様ポートの接続 = G 1/8最高流出圧力 = 12バール最低流出圧力 = 0バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = T020 - ミニ圧力ゲージポートサイズ = G 1/8ポート接続ネジサイズ = 1/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 600NL/min平均流量率 = 600NL/minポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
RS Pro エアレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のエアレギュレータは、変動が起こり得るにもかかわらず、入力空気圧を減らし、出口圧力を正確に維持するために使用するコンパクトで堅牢な装置です。このレギュレータは、堅牢で Durable な構造を備えており、幅広い産業用途での使用に適しています。環境を問わず、非常に正確な気圧調節機能を提供します。RS Pro レギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山のタイプがあり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 垂直方向の組み立て位置 モジュール性 精度の高いシャープで信頼性の高い調整 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です コアレッシングフィルタ シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。レギュレータは、さまざまな装置や空圧装置で使用され、主に次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 これには圧力計が含まれますか? いいえ。このレギュレータには圧力計は付いていません。 組み立てられるのはどの位置ですか? RS Pro レギュレータは、垂直に取り付けるように設計されています。
仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 12バール最低流出圧力 = 0バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = T020 - ミニ圧力ゲージポートサイズ = G 1/8ポート接続ネジサイズ = 1/4インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 600NL/min平均流量率 = 600NL/minポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 46 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
RS ProストレートダイグラインダRS Proストレートダイグラインダは、高品質の複合構造で、速度レギュレータ及び滑りにくいグリップを備えています。この切断工具は、ダブルベアリングスピンドル、スイベル後方排気、速度レギュレータにより、究極の操作性を実現しています。特長と利点. スイベル後方排気 . ダブルベアリングスピンドル . 速度レギュレータ . 振動低減
仕様グラインダの種類 = エアダイグラインダ速度 = 21000rpm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RS ProダイグラインダセットRS Proダイグラインダセットは、低振動で滑りにくいグリップを備えた製品です。このダイグラインダセットには、スイベル後方排気、速度レギュレータ、安全レバーが組み込まれています。また、硬化プラスチック製ケースと各種アクセサリも完備されています。特長と利点. スイベル後方排気 . ダブルベアリングスピンドル . 速度レギュレータ . 振動低減
仕様グラインダの種類 = エアダイグラインダ速度 = 20000rpm
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RS Pro チューブインレットポートRS Pro 55915 シリーズフローレギュレータ 6 mm チューブインレットポートは、 26 x 48.5 x 55 mm の寸法で、ニッケルめっき黄銅素材ボディを備えています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、お客様に高い性能が要求されます。特長と利点 迅速な接続と切断 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar ねじサイズは 1/4 圧力降下が限定されている 機能の再現性 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 より軽量でコンパクト Advanced Robotics に対応する特定の構成 シリコンフリー用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 8mmアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = -0.99バール最高流出圧力 = 20バールネジアウトレットネジ規格 = BSPネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ