4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 防振RS Pro 丸型 M10 防振マウントは、天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。重機の振動の絶縁に適しており、平らでない床でレベリングデバイスとして機能します。食品産業の機械向けにステンレススチール製の金属部品が付いたモデルもあります。特長と利点.直径は 46 mm です .ショア硬度は 55 ショア A .静荷重能力は 25kg ~ 200kg です用途. エアコン . コンプレッサ . HVAC アプリケーション . 産業用途 . 医療機器 .軍事機器 .発電
仕様ネジサイズ = M10直径 = 46mm足高さ = 16mm全体の高さ = 53mm静的負荷容量 = 200kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 200kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 178kg取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 178kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm足高さ = 30mm全体の高さ = 30mm静的負荷容量 = 96.2kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO M8防振マウント. このRS PRO円筒形オス対オス防振マウントは、汎用性と耐久性を重視して設計されており、天然ゴム製でシンプルな構造に仕上がっており、お求めやすい価格の製品です。 振動の大幅な低減と機器の保護を目的として、エンジンや機械に使用します。天然ゴム製のM8ネジ防振ボビンは、その円筒形状により優れた振動吸収性を発揮します。 使いやすく、取り付けも簡単な防振マウントは、高いせん断性と圧縮振動減衰性を実現でき、産業環境に適しています。. 特長. 防振ボビンマウント オス対オス M8ネジサイズ 天然ゴム製ボビン 用途. 大型静止発電機エンジン コンプレッサー モーター 電子制御パネル エンジンマウント. RS PROが選ばれている理由. RS PROはRS独自のブランドであり、あらゆる業界や技術においてプロフェッショナルな品質の製品やソリューションを提供しています。メーカーの製品シリーズは、厳しい国際規格に準拠して厳格にテスト、検査、監査されており、適切な価格で産業グレードの品質を提供します。スマートに選択するならRS PROです。
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M5直径 = 10mm足高さ = 8mm全体の高さ = 8mm静的負荷容量 = 5.4kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷