RS PRO カプラープラグRS PRO7日以内出荷
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応