4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チゼル6本、リベットパンチ、パンチのセット. シャフトの先端は研磨済み 八角形、金色塗装のグリップシャフト. 高品質の打撃工具はプラスチック製のスタンドに収納されています。クロムバナジウム空気焼き入れ鋼は、DIN7255に従って鍛造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が発生しません。
仕様シャンク径 = 3 → 4 mm個数 = 6パンチタイプ = ピン
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様刃の幅 = 10 mm個数 = 1チゼルタイプ = 電気技術者DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
1個
1,050 税込1,155
5日以内出荷