タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 439.5 x 111 x 111mm幅 = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 280 x 46 x 46mm長さ = 280mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 250mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 370 x 46 x 46mm高さ = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 160 x 54 x 54mm長さ = 160mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 103mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 103 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 178mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 178 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ボア = 80mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 224 x 94 x 94mm幅 = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 274 x 94 x 94mm高さ = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 314.5 x 111 x 111mm高さ = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 168 x 64 x 64mm高さ = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 238 x 74 x 74mm高さ = 74mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 258 x 74 x 74mm高さ = 74mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 152mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 152 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 234mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 269mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 77mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 77 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 102mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 102 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ボア = 32mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 170 x 46 x 46mm幅 = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 145 x 46 x 46mm高さ = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 137.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 137.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 107.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 107.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 260 x 54 x 54mm高さ = 54mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 89mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 89 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 250mmポートの接続 = G 3/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 424 x 94 x 94mm幅 = 94mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 289.5 x 111 x 111mm高さ = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = G 1/2クッションタイプ = クッション付き寸法 = 349.5 x 111 x 111mm高さ = 111mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 303 x 64 x 64mm高さ = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 193 x 64 x 64mm幅 = 64mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 235 x 54 x 54mm高さ = 54mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 30 Dia. x 265mm直径 = 30mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 231mm長さ = 231mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 256mm長さ = 256mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 156mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 159mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 200mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 309mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 164mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 164 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = クッション付き寸法 = 220 x 46 x 46mm高さ = 46mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 82.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 82.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ISO15552に準拠したRS Pro複動エアシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmポートの接続 = G 1/4クッションタイプ = クッション付き寸法 = 215 x 54 x 54mm高さ = 54mm最高使用圧力 = 10バールISO規格 = 15552VDMA規格 = 6431℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ