「エンジンブロワ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ゴム製部品を採用したこのキャプティブフランジマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 据置型及び移動式発電機セット ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ネジサイズ = M10直径 = 120mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 118kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro M12 金属製防振マウントは、 45 ショア A の圧縮負荷で 290 kg の荷重を保持できます。ゴム製部品を備えたキャプティブフランジ取り付け具です。振動する機器から最大限の分離を実現するために、せん断方向と圧縮方向の両方に使用できます。垂直荷重を受けるように設計されています。特長と利点.コンパクトなデザインで、輸送中の機器の動きを制御するバンプとリバウンドの制御機能を内蔵 .圧縮設計と金属キャップにより、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除 .ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します .高さの低い非脱落型マウントで、 40 ~ 5000 kg の負荷に対応 .強度を高めるための厚いベースフランジメタル用途.ブロワ .遠心ファン . コンプレッサ .電子制御パネル .船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス . ポンプ .鉄道装備部品 .固定式および可動式発電装置
仕様ネジサイズ = M12直径 = 130mm足高さ = 3mm全体の高さ = 44mm静的負荷容量 = 290kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 290kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro M12 金属製防振マウントは、 60 ショア A 圧縮負荷で 360 kg の荷重を耐えます。ゴム製部品を備えたキャプティブフランジ取り付け具です。振動する機器から最大限の分離を実現するために、せん断方向と圧縮方向の両方に使用できます。垂直荷重を受けるように設計されています。特長と利点.コンパクトなデザインで、輸送中の機器の動きを制御するバンプとリバウンドの制御機能を内蔵 .圧縮設計と金属キャップにより、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除 .ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します .高さの低い非脱落型マウントで、 40 ~ 5000 kg の負荷に対応 .強度を高めるための厚いベースフランジメタル用途.ブロワ .遠心ファン . コンプレッサ .電子制御パネル .船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス . ポンプ .鉄道装備部品 .固定式および可動式発電装置
仕様ネジサイズ = M12直径 = 130mm足高さ = 3mm全体の高さ = 44mm静的負荷容量 = 360kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 360kgシリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード