576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,960 税込4,356
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒シリーズ = 3.5m/mコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649&#x27;) 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643&#x27;) 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,470 税込3,817
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,630 税込3,993
当日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mmタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル銀合金極数 = 43.5 mm 4極ジャックプラグ. RS Proのこの4極 3.5 mmジャックプラグは、オーディオやコンピューティングの用途の他に、軍用や産業用にも使用されます。強固なニッケル黄銅プラグと頑丈なABSカバーを備えたこのアセンブリタイプのジャックプラグは、信頼性が高く、用途の広い製品です。. 特長と利点. PBT絶縁体. ケーブル取り付け. FC68128ソケットには非対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,050 税込3,355
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ極数 = 2RS Pro 2極モノラルジャックプラグ. RS Proのこの2極モノラルジャックプラグには、ケーブルクランプとはんだコネクタが付いています。頑丈で耐久性に優れた金属製ハウジングを使用し、過酷な環境でも完璧に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. はんだ端子. ケーブル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649&#x27;) 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643&#x27;) 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PC最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮全長 = 24mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 × 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,670 税込2,937
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 4.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブ幅 = 4.75mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 19mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,000 税込4,400
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = HDPE, ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮全長 = 39.5mmRS Pro完全絶縁熱収縮タブワイヤ端子. RS Pro完全絶縁熱収縮タブワイヤ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この熱収縮タブコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブ及びナイロン絶縁部は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 21mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 25mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,570 税込6,127
6日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 0.5 x 4.75mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.2mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 21mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,200 税込3,520
6日以内出荷

仕様アダプタタイプ:オスアダプタ-オスアダプタタブサイズ:6.3 x 0.8mm本体材質:黄銅、ビニールボディめっき:錫タブ厚さ:0.8mmタブ幅:6.3mm6.3mmオス-オスアダプタ. 透明なPVCカバー内に、2重のすずめっきを施した黄銅製のインチブレードが組み込まれています。. L. 31 D. 11 H. 9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,100 税込6,710
7日以内出荷

仕様●動作周波数:0 → 1.8GHz 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174/U オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
740 税込814
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mm最高使用温度 = +80℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 40mm寸法 = 40 x 21 x 67.5mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,560 税込5,016
欠品中

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750 V ac/dcコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 30.81mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -65℃はんだバケット端子のストレートプラグ及びソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト はんだバケット端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,810 税込10,791
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,940 税込4,334
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30.81mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電圧 = 750 V ac/dcコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -65℃はんだバケット端子のストレートプラグ及びソケット. MIL-C-24308のサイズ要件に適合. 機械加工銅合金コンタクト はんだバケット端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 37.46mm寸法 = 37.46 x 7.57 x 10.31mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
1個
32,480 税込35,728
6日以内出荷

Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック 取付方式表面実装 使用温度範囲(℃)-25~55 規格CEマーキング 定格電圧(V)DC24 光源LED 消費電流(mA)45 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 ベース径(Φmm)100 音圧レベル(dB)80~120 動作点滅、停止 点滅数(回/分)60 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ベース高(mm)56
1個
19,630 税込21,593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122&#x27;) 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
250 税込275
当日出荷

色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 50V。コネクタサイズ = 4 mmA。コンタクト仕上げ = 金, ニッケル。長さ = 49.8mm。タイプ = バナナプラグ。絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
翌々日出荷

色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 50V。コネクタサイズ = 4 mmA。コンタクト仕上げ = 金。ばね接点 = あり。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ。定格電圧 = 50V。コネクタサイズ = 4 mmA。コンタクト仕上げ = 金。ばね接点 = あり。タイプ = バナナプラグ。絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷