4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様電源電圧 = 10 → 80 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 電気仕様桁の数 = 6取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け最大カウント周波数 = 30Hz深さ = 36.5mmRS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. ; 6桁LCDディスプレイ ; 小型サイズ: 24 x 48 mm ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 ; 低電力消費 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 → 48 V ac/dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 電気仕様桁の数 = 6取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け最大カウント周波数 = 10Hzカットアウト高さ = 24mmRS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. ; 6桁LCDディスプレイ ; 小型サイズ: 24 x 48 mm ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 ; 低電力消費 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 200μF最大周波数 = 200kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) =IDM93MDC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pFバッテリタイプ = 9 V、1.5 V単四電池 x 2、AM4、IEC LR03、IEC6F22、NEDA 1604テストリード線セット、充填済みのアルカリ電池、保護ホルスタ、取扱説明書. RS Pro IDM93Nデジタルマルチメータ. 高性能なIDM 93Nデジタルマルチメータです。 ヒューズで完全に保護された装置で、最新のIEC1010 -1 (安全基準)実装カテゴリIII 300 V、実装カテゴリII 600 Vに準拠しています。. 特長と利点:. 耐衝撃性(5フィート) 自動電源オフ 抵抗、導通ブザー、及びダイオードテスト 200 μFまでの静電容量 200 kHz周波数カウンタ 20 mmディジットの大型コントラストディスプレイ 2000表示カウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷