RS Pro パイプカッターは、プラスチックを切断しますRS PRO のパイプカッターは、チューブやパイプをきれいかつ正確に切断するためのツールです。修理作業中にパイプやチューブの損傷した部分を取り付けたり取り外したり、交換したりする前に、パイプを一定の長さに切断するのに最適です。 カッターを押し込むと、ラチェット式ブレードが徐々に閉じ、パイプの切断が完了します。このカッターは、 PVC CPVC PEX などのさまざまなチューブを切断することができます。 テクノポリマープラスチックチューブカッターは、耐久 Durable 及び信頼性の高い性能を発揮する固体デザインです。最大 15 mm まで切断できます。パイプカッターは、きれいでプロフェッショナル品質の切断が可能で、弓のこなどの代替品よりも多くの場合、便利で安全に使用できます。この工具は、プロの配管工が使用しています。家庭での DIY 作業にも便利です。特長と利点チューブおよびパイプカッター テクノポリマー製 プラスチックの切断に適しています 10 個入りパックで販売 最大カットサイズ: 15 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料カット = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro HSS 窒化チタンコーンカッター 3 本セット、 3 → 30.5 mm です. RS Pro の HSS (高速スチール)コーンカッター 3 本セットは、板金、プラスチック、 PC ボードなどのさまざまな材料に精密に各種サイズの穴を開けるのに最適な高品質ドリルビットセットです。ドリルビットは HSS 製で、チタン硝酸塩コーティングが施されており、卓越した強度と腐食に対する耐性を実現します。このドリルビットは電動工具に最適で、先細設計になっているため、必要に応じて穴を大きくしやすく、最大限の汎用性が得られます。RS Pro HSS コーンカッター 3 本セットは、金属製収納ボックスにも収納され、ビットが保護され、見つけやすくなっています。. 用途. HSS コーンカッタービットは、多様な材料にきれいで精密な穴をあけるのに最適で、必要に応じて拡大 Ability電動ドリルと併用して、次のような材料に対して信頼性の高い効率的な穴開けを行うことができます。 スチール アルミ 銅 真鍮製 亜鉛 プラスチック . 特長と利点. HSS 製で、耐久性に優れています 窒化チタンコーティングが施され、強度と耐腐食性が向上しています 3 → 14 、 6 → 20 、 16 → 30.5 mm ドリルビット 直径3 → 30 mmの穴を切削可能 ほとんどの電動ドリルに最適 成形金属製ボックス入り . よくある質問. タケノコドリルとステップドリルビットの違い. タケノコドリルは側面が滑らかなビットで、さまざまな素材に任意のサイズの穴を開けることができます。コーンカッタービットは、必要に応じて既存の穴を拡大するのにも最適です。 ステップドリルは平行な側面が、コーンの上の方に向かって段階的に大きくなっていきます。これは、だいたいの精度でサイズの決まった穴を切削する必要がある場合に便利です。また、このビットもさまざまな素材を切削できます。. 付属のサイズ. 3 → 14 mm 6 → 20 mm 16 → 30.5 mm
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 3最小サイズ = 3mm最大サイズ = 30インチセット内容 = ステップドリルビット
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストラップ含む = 15mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード