21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ用ダストキャップ及びオスアダプタ用ダストプラグ
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = ステンレス鋼
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro HDMI. RS Pro 黒色成形 PVC HDMI アダプタ及びカプラ製品をご紹介します。このメスHDMI-メスHDMIアダプタには、各種構成タイプが用意されています。ライトアングルパネルカプラについては、品番 ; 124-2516 124-2516 を参照してください。80 mmの短いケーブルアセンブリカプラについては、品番 ; 124-2517 124-2517 を参照してください。
仕様長さ = 80mmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ダストプラグ及びキャップ. メスカプラ x ダストキャップ オスアダプタ x ダストプラグ アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = ダストキャップボディ材質 = アルミニウム最大使用圧力 = 17 bar
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI x 1 、及びミニメス HDMI ポート x 1 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニHDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = Mini HDMI オス -HDMI メスアダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI ポート x 2 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

MH Connectors RJ45 アダプタは、 RJ45 接続を 2 つのコネクタに分岐します。ストレート配線のスプリッタは、 3 つの RJ45 ケーブルアセンブリを接続することで、 2 台のデバイスを 1 つの RJ45 ポートに簡単に配線できます。これは、複数のコンピュータをスイッチ又はハブに接続するために必要なケーブル数を減らす場合や、ケーブルカプラエクステンダソリューションとして使用する場合に便利です。デュアルソケット対シングルソケット T アダプタ 堅牢な構造 コスト効果の高いケーブル管理 8 極 RJ45 コネクタ
仕様タイプ = スプリッターアダプターインタフェースタイプ = RJ45 メスポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 47mm幅 = 36mm深さ = 21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular カプラコンバータです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4コネクタのタイプ = 3.5 mmステレオソケット、HDMI、 RJ45、 VGAオス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS PRORS Pro Micro USB
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,230 税込4,653
翌々日出荷

ネジ接続 = NPT 3/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。. 特長. ;ul> ;li>QタイプオスNPTねじクローカップリング ;/li> ;li>外部クロー ;/li> ;li>国内パイプねじ (NPT)接続 ;/li> ;li>鉄 - 亜鉛めっき ;/li> ;/ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. ;ul> ;li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 ;/li> ;li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 ;/li> ;li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用アプリケーション ;/li> ;li>農業 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>消防 ;/li> ;/ul>
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、この高品質同軸アダプタをお届けします。このバッフルジャック - ジャックアダプタは、非常に Durable ポリオキシメチレン絶縁の製品で、両端にメス BNC ソケットが付いていますこのタイプのコネクタは、パネルに取り付ける必要があります。また、手早く簡単に取り付けられるように固定ナットとワッシャが付属しています。この同軸アダプタを選択する理由同軸アダプタは、カスタム信号ユニットに不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。動作電圧は 500 V 、周波数範囲は 4 GHz で、あらゆるビデオ信号及びテスト機器の用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル ポリオキシメチレン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 1/2オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。. 特長. ;ul> ;li>QタイプオスNPTねじクローカップリング ;/li> ;li>外部クロー ;/li> ;li>国内パイプねじ (NPT)接続 ;/li> ;li>鉄 - 亜鉛めっき ;/li> ;/ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. ;ul> ;li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 ;/li> ;li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 ;/li> ;li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用アプリケーション ;/li> ;li>農業 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>消防 ;/li> ;/ul>
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 1オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。. 特長. ;ul> ;li>QタイプオスNPTねじクローカップリング ;/li> ;li>外部クロー ;/li> ;li>国内パイプねじ (NPT)接続 ;/li> ;li>鉄 - 亜鉛めっき ;/li> ;/ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. ;ul> ;li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 ;/li> ;li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 ;/li> ;li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用アプリケーション ;/li> ;li>農業 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>消防 ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷